- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング 盗難防止のおすすめ人気ランキング
グレーチング 盗難防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「グレーチング 盗難防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング盗難防止金具」、「盗難防止チェーン」、「グレーチングボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
SS400
表面処理
ユニクロメッキ
チェーン径(Φmm)
5
チェーン長(mm)
500
全長(mm)
約620
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
ボルト式の連結金具
ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具
材質
SUS304
寸法(mm)
(内幅×横幅×高さ)10×25×55
質量(g)
60
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
グレーチング盗難防止用鎖です。
用途溝蓋の盗難防止に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
115
寸法W(mm)
29
チェーン長(mm)
500
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。
特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。
またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質
SUS304
幅(mm)
23
奥行(mm)
29
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質
ステンレスSUS
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
22
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
22
寸法h(mm)
80
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
4.5
寸法L(mm)
42
寸法W(mm)
25
寸法C(mm)
10.5
寸法h(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法P(mm)
31
寸法H(mm)
13.5
質量(g)
90
グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
115
寸法W(mm)
29
チェーン長(mm)
500
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
ねじ径
M-8
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
55
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
適合高さ(mm)
18~38
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質
スチール
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
25
寸法h(mm)
60
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質
ステンレス(SUS304)
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
489-4065
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
タイプ
ボルト締めタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0726
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質
ステンレスSUS
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
20
寸法h(mm)
60
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ねじ径
M-8
トラスコ品番
849-1527
質量(g)
78
寸法L(mm)
75
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
15
適合高さ(mm)
38~55
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管
材質
ステンレス
線径(Φmm)
8.0
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
DGTS,DGSP(中目),DGSP(細目),DGTP,DGTSU,DGOS-P(細目)
材質
SWRM/溶融亜鉛めっき
寸法
L=500
連結方法
連結脚にシャックルを差し込み、ピンを下からねじ込んで固定する。
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質
チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)
線径(Φmm)
4.8
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質
SUS304
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応