- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング 蓋のおすすめ人気ランキング
グレーチング 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新466件の「グレーチング 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング 50mm」、「側溝 蓋」、「溝蓋」などの商品も取り扱っております。
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ
組溝式
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
995
アングル寸法(mm)
L-40×40×5
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約995
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約33
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)
995
材質/仕上
スチール/溶解亜鉛メッキ
種類
みぞぶた
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
並目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
並目
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様
ズレ止め付
材質
鋼板
種類
U字溝
本体厚さ(mm)
3.2
適合車種
歩道用
本体長さL(mm)
600
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
組溝式
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
19
荷重
(歩道用)5.0kN/m2
アングル寸法(mm)
L-30×30×3
種類
ます蓋
ピッチ
細目
材質
FCD500/樹脂系塗料塗装
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
溜桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)
5.0
形状
並目 ノンスリップ
ピッチ
並目
種類
みぞぶた
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
997
タイプ
Vギザ、横断・側溝用、溝蓋
ピッチ
細目
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)
997
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用
種類
ますぶた
材質
スチール
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
細目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
細目
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)
995
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛めっき
種類
みぞぶた
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約993
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約30
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
改良桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
材質
FC200/樹脂系塗料塗装
種類
格子蓋
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ
並目
タイプ
U字溝・側溝用