グレーチング 連結ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
112件の「グレーチング 連結ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング 跳ね上がり防止」、「エキスパンドメタル 金具」、「グレーチング 隙間」などの商品も取り扱っております。
ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質 SUS304 寸法(mm) (内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g) 60
1個
679 税込747
当日出荷

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 トラスコ品番 489-4065 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 60 タイプ ボルト締めタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0726
1個
669 税込736
当日出荷

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径 M-8 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm) 55 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 適合高さ(mm) 18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質 スチール 寸法A(mm) 18 寸法t(mm) 3 寸法B(mm) 25 寸法h(mm) 60
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼び W1/2 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 種別 全ねじ 山数 12 寸法S(mm) 21 寸法e(mm) 24.2 頭部形状 六角 寸法k(mm) 9 ねじ山 ウィット 有効ねじ長さB(mm) -
1個ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径 M-8 トラスコ品番 849-1527 質量(g) 78 寸法L(mm) 75 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 寸法W1(mm) 15 適合高さ(mm) 38~55
1個
719 税込791
当日出荷


用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm) 39 寸法B(mm) 19 寸法D(mm) 4.5 寸法L(mm) 42 寸法W(mm) 25 寸法C(mm) 10.5 寸法h(mm) 20 寸法d(mm) 10 寸法W1(mm) 7 寸法W2(mm) 6 寸法T(mm) 2 寸法P(mm) 31 寸法H(mm) 13.5 質量(g) 90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質 SUS304 幅(mm) 23 奥行(mm) 29
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質 SUS304 寸法T(mm) 1.5 寸法W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番 849-1528 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 93 寸法L(mm) 95 ねじ径 M-8 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 寸法W1(mm) 15 適合高さ(mm) 60~75
1個
799 税込879
当日出荷

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質 亜鉛メッキ鋼 縦(mm) 22.4 横(mm) 14.2 固定方法 クリップ 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8 使用場所 屋内用
1セット(100個)
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼び M12 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 種別 全ねじ ねじピッチ 1.75 ねじ長さ(mm) - 寸法S(mm) 19 表面処理 ユニクロメッキ 寸法e(mm) 21.9 頭部形状 六角 寸法k(mm) 8 ねじ山種類 メートル並目
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)