- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- グレーティングシートのおすすめ人気ランキング
グレーティングシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「グレーティングシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回折格子シート」、「回折格子」、「眩防フィルム」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.76
寸法(mm)
300×150
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様
格子方向:十字、格子数:約1200本/mm
種別
反射型
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約600×2000
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容
簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
仕様
格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)
10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様
格子数:約1200本/mm
種別
透過型
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約600×2000
方向
子方向:十字
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)
9.1
寸法(mm)
80×80
1袋(2枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
一枚のスライド上に3種類の回折格子が付いています格子線間隔と回折角の関係の学習に最適なセットです。
セット内容
格子(100本/mm)、格子(300本/mm)、格子(600本/mm)
1セット
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
レーザー光線による回折像、または、スリットを併用して、平行光線による回折像の測定に用います。
スリット寸法(mm)
単スリット:幅0.01/0.02/0.05、複スリット:幅0.02・間隔0.04/0.07/0.22、回折格子スリット:幅0.01×31本(0.02mm間隔)、0.02×11本(0.06mm間隔)
材質
ガラス
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。
面積
刻度面積:25×20mm
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。
発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。
ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様
ビデオレート:10fps(typical)
対応OS
Android 5.0以降 iOS 8.0以降
測定波長
400~750nm(スマートフォンによる)
分解能(nm)
波長:10(再現性1)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。
保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)
80×80×0.25
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容
光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別
NDR-205
材質
プラスチック
寸法(mm)
130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源
単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合
ヘイズ:1%
材質
トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)
0.55±0.05
寸法(mm)
300×210
入数(枚)
1
透過率(%)
単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性
アルコール ケトン類
偏光率(%)
>99.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。
偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)
0.2
透過率(%)
43
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
並目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
並目
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別
ノンスリップマット
色
ブラック
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
約25
フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにユニークな形が浮かび上がります。
セット内容
ハート2枚、雪の結晶2枚、スマイル2枚、花2枚、スパーク2枚
種別
5種組
フィルム寸法(mm)
50×50/枚
1セット
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フィルムを覗いて豆球などの点光源を見ると、イラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。
レーザーポインターで照射するとイラストを投影できます。
寸法(mm)
50×50