- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- グローブ 表示灯のおすすめ人気ランキング
グローブ 表示灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新355件の「グローブ 表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火栓 表示灯」、「赤色灯 グローブ」、「表示灯カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
表示灯本体
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状
角
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合本体
LGW85006、HWC5724E、HWCLS5725KE他
1個
¥5,698
税込¥6,268
31日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)
仕様
端子台式、消防設備専用
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.5
取付
壁面埋込取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.5
構造
防雨型
保護等級
(灯具部/埋込部)IP23/IP20
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)
光源寿命
40000時間
LED
同梱
出しろ(mm)
68
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
色
ボディ:レッド、グローブ:レッド
結線
無極性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
マーカー用パーツ(レンズ)
適合
CE-130系
材質
アクリル
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状
角
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
AC/DC24
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ形状
ドーム形
屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
フラット表示灯
外径(Φmm)
90
主要材質
自己消火性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金
E12
電球の種類
LED
電圧(V)
AC/DC30兼用(24V対応)
発光色
赤
エスコ品番
EA758ZE-1
LED
5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷