- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 下地材/プライマー/シーラー
- ケイカルのおすすめ人気ランキング
ケイカルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新198件の「ケイカル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁 コーティング」、「ケイカル板」、「ケイ酸カルシウム板」などの商品も取り扱っております。
耐火性に優れております。(国土交通大臣認定(不燃材料)NM-8578)
容易に切断加工ができます。
用途アスベスト繊維を使用しない耐火仕切板です。
材質
けい酸カルシウム
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
1000×1000
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途ビル・店舗用
基材
ロックウール吸音板
燃性
不燃NM-8599
施工性
捨て張り工法
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)
3
認定番号
(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど
プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど
無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど
その他:木材・化粧合板など
色
透明
トラスコ品番
818-6299
主成分
塩素化ポリオレフィン
主な用途
プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他
指触乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
約2~2.5
油性 or 水性
油性
上塗塗装可能時間
約2時間(20℃) 約3時間(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
プライマー、防水
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ようりん入り化成肥料でどっさり収穫
リン酸の吸収を促進する
『マグネシウム』入り
植物を丈夫にする
『カルシウム』『ケイ酸』入り
野菜の味を良くする
各種『アミノ酸』含有
用途元肥&追肥
適合作物
トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、ゴーヤ、オクラ、イチゴ、トウモロコシ、スイカ、メロン、カボチャ
仕様
【計量目安】小さじ(5mL):約5g、計量カップ(200mL):約200g
成分
N:6・P:10・K:6
名称
野菜が実る肥料
使用の目安
1mm2:50g、[プランター栽培の場合]65cmプランター(土10L) 【元肥】15g 【追肥】10g、菜園プランター(土30L) 【元肥】45g 【追肥】20g
登録保証
指定配合肥料
強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着!
水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力!
3時間で上塗りが可能!!(23℃)
用途モルタル、コンクリート、磁器タイル、押し出し成型板、窯業系サイディング(アクリル)、軒天ボード、ケイカル板(0.8、1.0)
色
クリヤー
特性
中塗り・下塗り
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
無希釈
塗り重ね可能時間(時間)
(5~15℃)5~48、(15~23℃)3~48、(23~35℃)3~48
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
(5~15℃)3、(15~23)3~48、(23~35)2
弱溶剤形なので臭気がマイルドで作業環境に優しく、旧塗膜を侵しません。
浸透性が高く、下地の表面強化性が優れています。1液型であり、2液型塗料で問題になる残塗料の無駄や調合ミスが生じません。
エポキシ樹脂の特性を活かした耐水性の良好な下地層を形成します。塗装作業性に優れています。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、PC板、、押し出し成形板、ケイカル板、石膏ボード、窯業系サイディングボード
色
透明
特性
耐水
タイプ
ターペン可溶形一液エポキシ樹脂シーラー
主成分
エポキシ樹脂
主な用途
モルタル、コンクリート
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)
約8(23℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)
約93
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
16時間以上7日以内(23℃)
1缶(16L)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
成分
合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)。防かび剤、水
色
乳白色
タイプ
水性
主な用途
スレート、モルタル、コンクリート、瓦
乾燥時間(時間)
約1(冬期/約2)(20℃)。塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐久
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容
本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
色
ミルキーホワイト
セット内容
本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
呼び
3.5×25
付属品
固定用ビス2本付
用途クロス下地
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
1820
色
白
1セット(100本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。
色
グレー
比重
1.8±0.1
加熱減量(%)
1以下
柔軟性
90~120
絶縁破壊電圧(kV/mm)
6
危険物の類別
非危険物
酸素指数
55以上
絶縁性能
2×1013Ω・cm
1ケース(500g×20個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
12.5
タイプ
普通硬質せっこうボード
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
5
材質
アクリル
色
白
比重
1.19
全光線透過率(%)
8
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。
センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。
新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式)
柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。
FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容
ハードケースのみ
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。
また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。
上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。
使用場所
屋外
セット内容
15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg)
主な用途
木部、かわら屋根、外壁
指触乾燥時間(分)
50(20℃)
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
Ⅲ
色調
透明
希釈
通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
適合塗材
弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど。水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
2時間(20℃)以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
7(20℃)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
1回
塗布面積(m2/セット)
115~187
1セット(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。
センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。
新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式)
柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。
FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂等幅広い素材に対応できる1液弱溶剤系シーラー
関連資料
(0.9MB)
塗料タイプ
ターペン可溶1液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー
機能
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
仕様
弱溶剤系 1液
適応下地
押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ
希釈剤
無希釈
塗布方法
はけ、ウールローラー、エアレススプレー
標準使用量(kg/m2/回)
0.05~0.30
塗り面積(m2)
47~280(1缶当たり)
指触乾燥時間(分)
30(23℃)
乾燥時間
4時間以上7日以内(塗り重ね)
適合上塗り
水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
主な用途
高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性