- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ケガキ用品のおすすめ人気ランキング
ケガキ用品のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新102件の「ケガキ用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケガキゲージ」、「ケガキ工具」、「ワンタッチけがき」などの商品も取り扱っております。
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.05
材質
ステンレス
全長(mm)
410
器差(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)
0.05
ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。
その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。
軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容
スケール×6、ネジ6、ロケーター×1
材質
定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS
色
ブラック
本体質量(g)
約207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
103×8×1.9
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)
145
タイプ
ペンシル型
仕様
ノック式
トラスコ品番
229-5628
質量(g)
26
材質(グリップ)
プラスチック
材質(先端)
超硬チップG2
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。
罫書針の先端は焼きが入っています。
種別
角台
材質
ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
寸法設定と同時にケガキ工作ができ、また本尺ジョウが上下にスライドするので、段差測定もできます。副尺ジョウ部にはケガキ工作がしやすいようローラーがつけられています。本尺ジョウ(スクライバー)は取り換えができます。
最小読取値(mm)
0.05
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)
229
材質(本体)
黒染炭素鋼(S45C)
タイプ
標準型(両針付)
針径(Φmm)
1.85
材質(針)
超硬チップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)
170×100×1.5
角度精度(mm)
45°:0.2/100。90°:0.1/100
種類
止型スコヤ
竿厚さ(mm)
1.5
竿長(mm)
170
竿幅(mm)
100
台の長さ(mm)
163
台の厚さ(mm)
5
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm)
0.05
先端幅(mm)
(主尺)100
副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
ケガキ用ゲージです。
バーニヤは微動送り付です。
高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に
最小表示(mm)
0.05
セット内容
ペンシルケガキ針(SC-P)
材質(本体)
ステンレス
器差(mm)
±0.1
仕上
シルバー仕上
デプスバー
無
ベース寸法(mm)
100
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)
0.1
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)
0.02
器差(mm)
±0.04
スライダの微動上下量(mm)
5
材質(ベース)
ステンレス(塗装仕上)
表示形式
アナログ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)
ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)
真鍮
JIS規格取得
取得済
超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。
精度(mm)
0.05
木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けができます。基準面に対して、平行線・垂直線の印付けができます。基準面に対して、45度角度線の印付けができます。基準面への垂直線の延長ができます。等分割ができます。板厚の測定ができます。
用途一般工作における木材の測定・印付け。
材質
本体:ポリカーボネート、ボタン:ポリアセタール、スライダー:ポリアセタール
角度(°)
測定可能:45・90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷