ケニス 実験用ガスのおすすめ人気ランキング

2025/11/18更新
96件の「ケニス 実験用ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ガス スプレー缶」、「アンモニアガス」、「二酸化炭素ガス」などの商品も取り扱っております。
実験用ガス ケニスランキング1位
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ガス量調節器 ケニスランキング2位
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属タイプネジ調節式
1個
1,198税込1,318
当日出荷

高純度ガス ケニスランキング3位
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
1箱(10本)
67,980税込74,778
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

実験用気体 ヤガミランキング4位
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。仕様封入量/5L質量(kg/本)0.165純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンスランキング5位
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
890税込979
当日出荷

1個
680税込748
当日出荷

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製付属品20W照明材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)90電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)風速(m/s)0.64/0.67外寸法(mm)880×550×1225
1個
369,800税込406,780
当日出荷

1個ほか
2,798税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分超純水、界面活性剤使用温度範囲(℃)-2~93危険物の類別非危険物
1個(236mL)
3,198税込3,518
7日以内出荷

スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。 金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など寸法(mm)92×35×141タイプガス充填式機能炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300取扱説明書(1.3MB)燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
3,998税込4,398
当日出荷

中学1年生 物質のすがた 水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
3,700税込4,070
3日以内出荷

中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)種別小型材質ガラス太さ(mm)約18
1個
1,300税込1,430
4日以内出荷

本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
1個
26,980税込29,678
当日出荷

スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別酸素 O2容量(mL)缶:580内容量(L)封入量:5純度(%)95
1個
669税込736
当日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷

1個
36,980税込40,678
4日以内出荷

高校の教科書に出てくる化学式の多くを組み立てられるセットです。高校や大学の教養レベルで学習する混成軌道に準じたモデルが作製できます。ボンドが4種類付属しており、単結合だけでなく二重結合も表現できるため、複雑な分子も組み立てることができます。〔モデル例〕ベンゼン(C6H6) シクロヘキサン(C6H12) エタノール(C2H5OH) トルエン(C7H8) など
セット内容P軌道板:2種4枚/ボンド:4種69本/原子:7種54個
1個(1個)
2,998税込3,298
翌日出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
1セット
8,500税込9,350
4日以内出荷

アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式圧電点火方式安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス発熱量(kcal/h)最大:約600材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106
1個ほか
7,800税込8,580
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)