- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ケニス 顕微鏡のおすすめ人気ランキング
ケニス 顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新159件の「ケニス 顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロ スコープ 測定」、「マイクロスコープ カメラ」、「顕微鏡 200倍」などの商品も取り扱っております。
総合倍率1000倍、調光式LED光源を採用したリサーチグレードの三眼生物顕微鏡です。 対物レンズに無限遠補正プランレンズを採用することで、視野周辺部まで歪みなく観察できます。 ヘッド部分に顕微鏡カメラ用の端子(出力:DC12V/1A)を搭載しています。 接眼レンズ部分はジーデントップ型を採用しており、自分にあった眼幅で観察できます。 M200Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。また左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 M230Tは48~75mmの間で眼幅調整が可能です。またアイポイントの高さを調整できます。自分に合った眼の高さで観察できます。左右の視度調整機能により、左右の異なる視力に合わせた観察にも対応できます。 また、ラックレスステージを採用。ラックによる怪我の防止と、ステージ機構部によるグリス汚れを防ぎます。
総合倍率
40~1000×
接眼レンズ
広視野WF10×(2個組) 視野数18
鏡筒形式
30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整可能 インナーレボ
焦準装置
ロードライブ一軸粗微動ハンドル テンション調整付
400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。
撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。
ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。
付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。
DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力
HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)
電源
ACアダプタ
倍率(倍)
17~110(10型モニタ使用時)
有効画素数
400万画素(カメラ)
作動距離(mm)
105
照明
白色LEDリング照明(無段階調光機能付)
保存形式
静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)
撮像素子
1/3型 CMOS(カメラ)
フレームレート
最大30fps(カメラ)
光学倍率
0.7~5×
調光の可否
可
視野領域幅(mm)
0.7×:18.5、4.5×:2.8
簡単にパソコンへUSB接続して、拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
倍率
15~180×(20インチモニタ上)
画素数
130万画素
付属品
画像表示・保存ソフト、ビニールカバー
寸法(mm)
Φ58.8×119.5
電源
USB
対応OS
Windows 7/8/10
照明装置
超高輝度白色LED使用(調光機能付)
インターフェース
USB2.0
スタンド
粗動ピント調整機構付標準スタンド
撮像素子
1/3型CMOS(原色RGBフィルタ)
フレームレート
7fps(PCの環境により変動)
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)
(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(kg)
約1.2
出力
HDMI USB(USBメモリ用)
電源
ACアダプタ(付属)
総合倍率
0.7~4.5×
記録媒体
USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ
0.7~4.5×
保存形式
静止画:JPG 動画:AVI
入力端子
USB(マウス用)
画面サイズ
11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大30fps
1セット(1セット)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。
様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。
レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。
専用のアプリケーションで計測が行えます。
オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。
検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。
光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。
高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容
マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書
寸法(mm)
約176×29×26
質量(g)
約89
電源(V)
入力:DC5/320mA(USB供給)
対応OS
Windows10/8/7・Android
倍率(倍)
10~250(21.5型モニタ基準)
分解能(μm)
0.6184
光源
白色LED×6(ON/OFF)
メモリー
必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上
HDD
必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上
解像度
2304×1536
撮影範囲
40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm
焦点距離(mm)
40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0
使用CPU
必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上
ホワイトバランス
自動
フォーカス
自動/手動
露出モード
自動
計測機能
あり
静止画サイズ
JPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)
動画サイズ
AVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps
カメラ仕様
1/3型CMOSセンサ
1個
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品
HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明
寸法(mm)
(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(g)
約270
出力
HDMI(720P60) miniUSB
電源
ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)
総合倍率
0.7~4.5×
記録媒体
microSD(最大32GB)
対物レンズ
0.7~4.5×
保存形式
静止画:JPG 動画:AVI
画面サイズ
7インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大60fps
1セット(1セット)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様
偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
寸法(mm)
158×165×267
電源(V)
AC100~240 内蔵バッテリー
出力
mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)
倍率
4~160×
記録媒体
microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)
照明装置
調光機能付白色LED 調光機能付透過照明
ズーム
光学40倍 デジタル4倍
解像度
静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P
焦点距離(mm)
5~70(4~160倍)
測定視野範囲(mm)
4倍/32×18 160倍/0.6×0.4
モニタ
5インチIPS カラーLCD
1台(1台)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。
ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。
TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様
【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能
質量(kg)
約5
総合倍率
8~50×
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
超広視野SWF10×(2個組)、視野数22
対物レンズ
0.8~5.0×
ステージ寸法(mm)
320×260
焦準装置
ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。
虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。
本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)
セット内容
ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。
レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。
ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品
Bluetoothシャッター
寸法(mm)
125×143×37
質量(g)
約80
適合サイズ
(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下
取付幅(mm)
接眼部:26~52
耐荷重(g)
約300
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品
USB-ACアダプタ
電源
ACアダプタ USB
取付寸法(mm)
28~60Φ
光源
LED 調光式 色温度:12000K
大きさ
97×120mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。
対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。
ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様
【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)
付属品
ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)
寸法(mm)
213×280×445
質量(kg)
約10
タイプ
三眼
総合倍率
40~400×
照明装置
透過ケーラー 6V20Wハロゲン
ステージプレート
回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付
接眼レンズ
Plan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター
対物レンズ
Plan、4×、10×、40×
鏡筒形式
三眼(Cマウント)
焦準装置
粗微動同軸ハンドル
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)
(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
出力
HDMI USB(USBメモリ用)
電源
ACアダプタ(付属)
総合倍率
0.7~4.5×
有効画素数
約800万画素
接眼レンズ
ー
対物レンズ
0.7~4.5×
保存形式
静止画:JPG 動画:AVI
入力端子
USB(マウス用)
撮像素子
1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大60fps
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
仕様
接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
寸法(mm)
249×145×225
質量(kg)
約1.2
出力
HDMI USB(USBメモリ用)
電源
ACアダプタ(付属)
記録媒体
USBメモリ(別売 最大64GB)
保存形式
静止画:JPG 動画:AVI
入力端子
USB(マウス用)
撮像素子
1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)
画面サイズ
11インチ(取外し不可)
言語表示
日本語 英語 中国語
フレームレート
最大30fps
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力
Wi-Fi HDMI miniUSB
有効画素数
約400万画素
記録媒体
本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
接眼レンズ
広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組)
対物レンズ
Plan4× 10× S40×
保存形式
静止画:JPG 動画:MP4
入力端子
USB(USBマウス用)
撮像素子
1/3型 CMOS
画面サイズ
10インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Android 5.0
フレームレート
最大30fps
光学倍率
40~600×
1セット(1セット)
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質
ガラス、ケース入り
目盛
全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質
コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様
ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm
寸法(mm)
220×350×380
質量(kg)
約5.7
照明装置
LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付
接眼レンズ
超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13
鏡筒形式
30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)
焦準装置
一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り