ケプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
214件の「ケプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラケ」、「ケプラー 繊維」、「ケプラ 手袋」などの商品も取り扱っております。
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本) 5 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発塵がほとんどない手袋です。K-2は甲の部分にトリコットを使用していますので、ムレにくく快適に作業ができます。
入数(双) 10
1袋(10双)
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性 難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本) 2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番 335-7074 厚さ(mm) 3.38 質量(g) 58 規格 EU 材質(繊維部) アラミド(ケブラー(R))
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質 刃部:高炭素鋼
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類 トンカチ 頭径(Φmm) 22 全長(mm) 294 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C) 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g) 360 頭部幅(mm) 124
1本
569 税込626
当日出荷

パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。 トラスコ品番 207-3329 全長(mm) 245 材質/仕上 刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄 質量(g) 150 刃長(mm) 105 刃幅(mm) 50 刃厚(mm) 1.2 アズワン品番 64-8336-57
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性があり、手首を保護します。 幅広タイプで締め付け感が少ないです。
材質 ケブラー100% タイプ 幅広タイプ 幅(cm) 約9 全長(cm) 約17 耐切創性 カットレベル4(EN388) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐切創
1双
499 税込549
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 腕カバー
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
1双ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラモデルはもちろん、ガレージキットやフィギュアモデルなどの筋彫りに使用します。
1個
999 税込1,099
当日出荷

刃をがっちり固定するネジロック式です。 通常のカッター替刃(大)が使えます。 刃先カバー付 落下防止具取付穴付
用途ガラスについたシール剥がし、糊剥がし、キッチン回りの油汚れ落とし、水垢落とし、オーブンの汚れ、面取り作業、剥がし作業、カンナの台直しに トラスコ品番 244-2109 全長(mm) 145 材質/仕上 本体:ABS樹脂、刃:ステンレス 質量(g) 71 刃長(mm) 100 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5
1丁
999 税込1,099
当日出荷

TAKAGI(高儀)筋毛引 ネジ付
ケガキ幅の調整が簡単なネジ式。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。 材質 (刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。 刃長(mm) 180 刃ピッチ(mm) 1.5
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 トンカチ 全長(mm) 330 材質(柄部) 主な用途 解体作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

同時に二本線が引ける二枚刃。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。 材質 (刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性、難燃性があります。
材質 ケブラーゴムひも 特性 耐切創 エスコ品番 EA355KD-38 全長(mm) 380 質量(g) 105 耐熱温度(℃) 約400
1個
4,620 税込5,082
当日出荷