ケルヒャーマイクロファイバークロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
109件の「ケルヒャーマイクロファイバークロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー 高圧洗浄機 タンク」、「ハンディースチームクリーナー」、「スチームモップ」などの商品も取り扱っております。
いつでもサッとお掃除ができてとても便利なクロスです。吸収力の高いクロスは汚れをシッカリ吸着し、また使い捨てなのでとても衛生的です。クロスの黄色い帯状の部分が面ファスナーなので、簡単にイージーフィックス フロアノズルに取り付けられます。
適合機種 フロアクリーナー FC 3d
1袋(15枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。
本体質量(kg) 0.188 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 242×100×96
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ケルヒャースチームクリーナーのハンドブラシ用カバー2枚入りは、マイクロファイバー素材で、汚れの洗浄力や吸塵力・吸水力が高く、しっかり汚れをからめとります。取付口はゴムで絞られ保温性に優れており、頑固な汚れ落としや除菌に効果的です。取り付け、取り外しもワンタッチで簡単に行えます。
用途シャワー室/浴槽, ガステーブルやキッチンの様々な場所に, 換気フード, 冷蔵庫(内外), 食器棚の内側、引き出し, ステンレス部分の清掃に 適合機種 SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe、 SG 4/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 205×90×10
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

質量(kg) 2.5(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100~240(50/60Hz) タンク容量(L) 0.4 電源コード(m) 5 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
1台
22,880 税込25,168
当日出荷

イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y は、面ファスナーを採用し、取り外しもタグを引っ張るだけの、ワンタッチで交換が可能です。プレミアムマイクロファイバー素材で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。 マクロファイバー製なので洗濯機などで洗うことが可能で、繰り返し使用することができます。(60℃以下の水で洗濯してください。また柔軟剤は使用しないでください。)
適合機種 SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 Upright、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe 質量(kg) 0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 275×115×10
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

スチームクリーナーイージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。
適合機種 フロアクリーナー FC 3d
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品 イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg) 2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100(50/60Hz) タンク容量(L) 1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×254×260 最高吐出圧(MPa) 0.32 電源コード(m) 4 機能 安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム 6.5分 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果 バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W) 1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

「イージーフィックス フロアノズル」はマイクロファイバー製のクロスが付属したフロアノズルセットです。クロスの取り付けは簡単に行え、床掃除がはかどるアクセサリーです。クロスは面ファスナーで取り付けがワンタッチで行え、クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスを触れずに取り外すことが可能です。 フロアノズル幅は27cmで小回りが利き、トイレなどの狭いすき間も楽に掃除ができます。パイプを左右に倒すと狭い家具の下もしっかり清掃できます。
適合機種 SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe 質量(kg) 0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 275×115×100
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品 イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg) 3.1(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100(50/60Hz) タンク容量(L) 1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×236×253 最高吐出圧(MPa) 0.35 電源コード(m) 4 機能 安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム 35秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果 バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W) 1500
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種 G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。 仕様 ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時) 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスチームクリーナー
家中の気になる汚れをまるごときれいにできるスチームクリーナーです。 用途に応じて使い分けできるスティック&ハンディタイプです。 約40秒のクイックスタートで素早くスチームが噴射できます。 ドライスチーム方式なのでびちゃびちゃにならず床掃除にも最適です。 角度が変えられるフレキシブルヘッドで低い所も楽にお掃除できます。 (可動域:約80度)ダブルアクション方式のチャイルドロックで子供が簡単にロック解除できないので安心です。 いつでも水の継ぎ足しができるパネル式です。
電源(V) AC100(50/60Hz) トラスコ品番 833-8710 セット内容 フレキシブルノズル、ストレートノズル、コンパクトノズル、ポイントブラシ×2、延長パイプA、延長パイプB×2、コンパクトフロアノズル、カーペットグライダー、コンパクトノズル用マイクロファイバーパッド、コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。
用途36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。 適合機種 K 2 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 133×88×118 本体質量(kg) 1.5 バッテリー リチウムイオンバッテリー(内蔵) バッテリー容量(Ah) 5 消費電力量(Wh) 180
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。 電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。 ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。 トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。 別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。 その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。 バッテリーパワー36V リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 水圧インジケーター搭載トリガーガン 3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。 ため水を使用可能 自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容 トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V 電源(V) DC36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×303×629 本体質量(kg) 4.5 連続使用時間(分) 14 バッテリー リチウムイオンバッテリー 高圧ホース(m) 4 バッテリー容量(Ah) 5 最高許容圧力(MPa) 11 最高給水温度(℃) 最大40 アズワン品番 64-9300-18 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h) 340
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種 G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

使い捨ての為、汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。部屋の隅や家具の下の汚れもすっきり掃除でき、拭き残しの場所が少なくなります。
仕様 ●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.863-300.0●材質:ポリエステル、ポリプロピレン●サイズ:265×112mm●入数:15枚●適合品番:EA115KT-2D、-6C、-11A、-12、-13、EA115KV-1 アズワン品番 65-3881-73
1パック(15枚)
1,600 税込1,760
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷