- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- ケルヒャー高圧洗浄機交換部品のおすすめ人気ランキング
ケルヒャー高圧洗浄機交換部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「ケルヒャー高圧洗浄機交換部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー jtk28 部品」、「ケルヒャー 高圧洗浄機 部品」、「ケルヒャー 補修部品」などの商品も取り扱っております。
トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
幅(mm)
80
高さ(mm)
35
質量(g)
61
奥行(mm)
130
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。
適合機種
全機種使用可
ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-604
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
484-8292
適合機種
FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604
材質
ABS
質量(g)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×38
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容
トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色
イエロー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×197×264
モーター出力(kW)
1
本体質量(kg)
3.7
最高圧力(MPa)
8
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)
330
給水温度(℃)
40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
484-8284
適合機種
FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401
材質
ABS、POM
質量(g)
24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×60
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
K 2 クラシックシリーズどの交換用バリオスプレーランスです。
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホース3点セットです。
適合本体
1601-441 (K2.900)
逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種
G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種
K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。
ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種
G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。
用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力
幅(mm)
90
奥行(mm)
125
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ターボノズルランスを標準付属
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品
高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
質量(kg)
3.8
サイズ
長さ241×幅304×高413mm
電流(A)
14
電源
単相100V
消費電力
1,350W
吐出圧力(MPa)
7.0
高圧ホース(m)
6、延長8
最高許容圧力(MPa)
10
給水方式
水道
電源コード
5m
水温(℃)
40以下
吐出水量
5.0L/min
最大吐出水量(L/min)
8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容
トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色
イエロー
タイプ
静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
394×289×542
モーター出力(kW)
1.3
最高圧力(MPa)
10
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)
40
吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。
適合機種
AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
質量(g)
210
トラスコ品番
442-9729
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷