- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ケレン 工具のおすすめ人気ランキング
ケレン 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新436件の「ケレン 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケレン作業 道具」、「電動スクレイパー」、「インパクトドライバー用スクレーパー」などの商品も取り扱っております。
ケレン作業、ペンキ塗り直し時の下地処理に。
奥行(mm)
39
幅(mm)
105
高さ(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
M16用 ネジ穴金具付き
厚さ(mm)
10
粒度
#120
砥材
S(シリコンカーバイト)
色
黒
適合ツール
Φ180電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6800
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色
こげ茶
研磨材の構造
不織布
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)
2500
付属品
38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本。ホースロックナットM16×1個。ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)
0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)
12.7
5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。
小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。
柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材
メッキ撚り線 BBR
外径(Φmm)
44・68
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
18
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
M10
金具径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)
85
全長(mm)
960
トラスコ品番
411-5619
材質
刃先:スチール、柄:木
質量(kg)
1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。
用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
寸法(mm)
100×250
質量(g)
430
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
320
寸法(mm)
150×230
厚さ(mm)
約8
色
赤茶
砥材
酸化アルミニウム
適合材
鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。
幅(mm)
200
奥行(mm)
140
高さ(mm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質
ナイロン不織布
色
青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
100×160×35
適合材
コンクリート/ステンレス
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業
刃幅(mm)
18
全長(mm)
300
付属品
替刃1枚
色
シルバー+オレンジ色クリップ
質量(g)
約250
刃長(mm)
100
材質(刃)
炭層鋼
適合替刃
共通L型カッター替刃
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツール
Φ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り
寸法(mm)
100×150
厚さ(mm)
約35
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応