ケーブル ねじれ 防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
173件の「ケーブル ねじれ 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 断線防止」、「ステンスイベル」、「電線 より戻し」などの商品も取り扱っております。

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質 コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電話機本体と、受話器を接続 クロスタイプ
仕様 4極4芯用 コード長さ(m) 0.3 プラグ形状 モジュラープラグ
1個
664 税込730
当日出荷

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質 軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場内や道路でのコードの保護に最適。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム。
材質 ゴム
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm) 640~1150 セット内容 ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1 本体寸法(mm) 800×800×318 本体質量(kg) 7.4 穴径(Φmm) 50~75(適合ドラム) 耐荷重(kN) 2.5(ドラマワール) 材質 スチール・MDF
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1箱(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リール回転補助台
繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台
仕様 回転補助台のみ 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×475×100
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法 端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。 トラスコ品番 382-5710 幅(mm) 500 高さ(mm) 85 奥行(mm) 480 収納可能電線サイズ(mm) VVF:2.6×3芯(100m) 。IV:8mm2(300m)。VCTF:2mm2(100m) 最大荷重(kN) 0.39
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し 直径(Φmm) 460 質量(kg) 7.8 容量 (収納可能)直径Φ440×高さ135mm 寸法(幅W×高さH)(mm) 500×240 最大積載段数 4段 最大荷重(kg) (収納)40(1台あたり)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷



スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様 スリットタイプ 材質 難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃) -30~+110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品 取付ピン(ソケット) 種類 より戻し金具
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷