- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブル まとめるのおすすめ人気ランキング
ケーブル まとめるのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新288件の「ケーブル まとめる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 結束」、「配線 すっきり」、「ケーブル 整理」などの商品も取り扱っております。
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
13
材質
ナイロン
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質
軟質ポリエチレン
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)
10
材質/仕上
軟質ポリエチレン
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.9
色
黒
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
寸法(mm)
(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
電源コードをまとめることができるクランプです。
用途電源コードをまとめる時に
色
赤
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
あふれるケーブルをケーブルチューブ内に収納することでスッキリまとめることができます。ケーブルチューブにはスリットがあるので、ケーブル両端を必要な位置から出しておけます。ケーブルチューブの位置決め・固定に便利なケーブルタイ(サンワサプライ製 CA-609相当)付きです。
長さ(m)
2
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定
材質
ナイロン66
仕様
裏側に粘着テープ付
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色
黒
関連資料
FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
クリップに磁石が内蔵されており、ケーブルを束ねて固定したり、服に挟んでケーブルガイドにもなります。
材質
シリコン、ネオジム磁石
色
ピンク、ブルー、グレー、グリーン
内径(mm)
ピンク、ブルー/12、グリーン、ホワイト/15
取扱説明書
なし
1セット(4個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み)
ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様
ロック部分も錆びにくい
コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利
パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザイン
ケーブル長(m)
1.8
じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。
材質
ポリカーボネート、ステンレス
最大結束径(Φmm)
23
寸法(cm)
約3.8×3.3×高さ1.8
最小結束径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)
1.5
内径(mm)
12
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×1×1.2
1パック(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。
電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。
取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。
弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。
袋入。
材質
ポリエチレン
特性
弾力性
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)
2.7
使用温度範囲(℃)
5~65
材質(裏)
ポリプロピレン(PP)
材質(表)
ナイロン