ケーブル トロリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「ケーブル トロリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 滑車」、「ホイスト ケーブル ハンガー」、「ケーブル吊り」などの商品も取り扱っております。


強化プラスチック製で耐久性に優れています。
トラスコ品番 283-6009 質量(g) 80 適合ワイヤ径(Φmm) 4~12
1個
969 税込1,066
当日出荷

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。 適合 I形鋼75・100mm用 タイプ 100型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 材質 スチール製 吊車 複車
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化プラスチック製で耐久性に優れています。
タイプ Iビーム用ハンガー
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 1.5 材質(シース) 耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体外径(mm) 3.1 絶縁体厚さ(mm) 0.8 耐電圧(V/min) 3000 導体公称断面積(mm2) 1.25 導体構成(本/mm) 112/0.12 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質 SPHC(軸受:オイルレスメタル) 仕上 クロメートメッキ 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車 単車
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケットはブッシングを取り外すことにより、ケーブルの太さに合わせられます。 連結OK!ブラケット1B・2B・3Bは、2段吊りができます。
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。 トラスコ品番 300-8789 質量(g) 41 種類 滑車 寸法L(mm) 54 寸法H(mm) 15 寸法t(mm) 1.5 寸法E(mm) 7 寸法C(mm) 9 寸法W(mm) 26 使用ロープ径(mm) 7 使用荷重(kN) 0.29
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに 適合 I形鋼125・150mm用 タイプ 200型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様 シャックル式 車数 1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。 また、ホーリングシステムとして使用可能です。 ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。 メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様 滑車:28mm ブルー 質量(g) 285 寸法(cm) 108×80×37 引張強度(kN) 15 適合ロープ径(Φmm) 13 使用荷重(kN) 10 ケーブル径(Φmm) ワイヤーケーブル:12
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 耐荷重(kg) 150(1個吊当り) 材質 スチール製 適合号数 4号 吊車 複車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)