ケーブル ナンバリングのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
112件の「ケーブル ナンバリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバリングチューブ」、「ケーブルマーカー」、「数字テープ」などの商品も取り扱っております。
プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質 ビニール 長さL(mm) 15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 横幅(mm) (ピッチ)2.9 難燃性 UL94V-2 適合電線 12-10AWG(4.0-6.0mm2)
1パック(10色×10粒)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白
仕様 固定方法 = 熱収縮チューブ。レジェンド = R。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = 白。量 = 100。材質 = ポリオレフィン。最小使用温度 = -55℃。動作温度 Max = +135℃。耐久性のある = 火炎、流体。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。。Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
519 税込571
当日出荷

サンワサプライナンバーラベル
種類 10(数字0~9) 枚数 315/1シート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×143 アズワン品番 64-0890-14 素材 ナイロンタフタ
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質 66ナイロン 幅(mm) 2.5 ホワイト 使用温度範囲(℃) -40~75 引張強度(kg) 8.1 最大結束径(Φmm) 18
1パック(30本)
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 固定方法 = クリップオン。レジェンド = 0 → 9。色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄。長さ = 2.9mm。量 = 100。材質 = ナイロン 66。スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2。。RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様 固定方法 = スナップオン。レジェンド = Y。最小ケーブル径 = 3mm。最大ケーブル径 = 3.4mm。色 = 燈色地に黒。長さ = 4mm。量 = 100。材質 = ナイロン 6。ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mm。。RSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(100個)
669 税込736
5日以内出荷

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字 白に黒文字 エコマーク認定 認定 テープ長さ(m) 2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別 材質 ビニールクロス 質量(g) 54 使用温度範囲(℃) -48~77 縦(mm) 5.5 横(mm) 39.62 使用場所 屋内
1箱(10冊)ほか
25,980 税込28,578
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルマーカー
仕様 固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 固定方法 = スナップオン。レジェンド = 8。最小ケーブル径 = 4mm。最大ケーブル径 = 5mm。色 = 燈色地に黒。長さ = 4mm。量 = 100。材質 = ナイロン 6。ケーブル径レンジ = 4 → 5mm。。RSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-2. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(100個)
779 税込857
5日以内出荷

1セット(1個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm) 100 結束径(Φmm) 25 エスコ品番 EA475HB 材質 ナイロン 引張強度(kg) 8 プレート寸法(mm) 25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~65 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質 表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤 使用温湿度範囲 -40~115℃/70%RH以下 保管温湿度範囲 -10~30℃/70%RH以下 ラベルサイズ(mm) 13×30
1個
8,613 税込9,474
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応 (0.2MB)
1パック(100本)
特価
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーマーカー
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別 材質 ビニールクロス 使用温度範囲(℃) -46~77 横(mm) 38.1 使用場所 屋内
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 横幅(mm) (ピッチ)2.9 難燃性 UL94V-2 適合電線 20-18AWG(0.5-1.5mm2)
1パック(10色×15粒)
5,398 税込5,938
当日出荷