ケーブル 電線 4芯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
294件の「ケーブル 電線 4芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ケーブル 4芯」、「4芯 コード」、「電線 4芯」などの商品も取り扱っております。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類 通信ケーブル シース色 定格温度(℃) 80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類 FA用ケーブル 識別 色別 絶縁体厚さ(mm) 0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 耐電圧(V/min) 500 定格温度(℃) 80 定格電圧(V) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル シース厚(mm) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 4 材質(シース) PVC 材質(絶縁体) ポリエチレン 色(絶縁体) 赤・赤クリア・白・白クリア 耐電圧(V/min) AC500
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類 難燃ケーブル 全長(m) 200 象牙 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(200m)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類 FA用ケーブル シース厚(mm) 1.7 識別 数字マーキング 絶縁体厚さ(mm) 0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 耐電圧(V/min) 2000 定格温度(℃) 105 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類 産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類 電力ケーブル 芯数(C) 2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類 FA用ケーブル シース色 定格電圧(V) 300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1巻
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類 産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)