- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ケーブルカバー切断工具のおすすめ人気ランキング
ケーブルカバー切断工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「ケーブルカバー切断工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モール 切り」、「配線切断工具」、「モール カット」などの商品も取り扱っております。
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質
(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)
約102
全長(mm)
約222
質量(g)
410
全高(mm)
約60
角度調整範囲
90、75、60、45°
刃渡り(mm)
70
最大開口径(mm)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
錆にくいステンレス刃仕様。作業性の良いスプリング付。3芯VA線やモールも楽々切断。安全ストッパー付き。
用途VA・VVF線・VCT線・モールの切断。剪定ばさみとして。
全長(mm)
200
刃長(mm)
45
質量(g)
158
切断能力(mm)
VA・VVF線/Φ2.0×3芯まで、VCT線/Φ3.0×5.5mm2まで、モール/Φ2.0(2号)までの切断。
刃厚(mm)
3.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)
180
トラスコ品番
298-4989
質量(g)
117
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
180
刃部硬度
HRC 58~60
寸法c(mm)
13.5
切断能力(Φmm) 樹脂
20
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0
切断能力(Φmm)VCT線
3.0×5.5mm2
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断
全長(mm)
205
質量(g)
280
刃長(mm)
45
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。
ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。
また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。
サビに強い国産ステンレス刃物鋼
切断物を逃がさないギザ刃加工
全長(mm)
170
刃渡り(mm)
43
1個
¥1,708
税込¥1,879
当日出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。
用途電設工事のモール切断作業。
仕様
刃:ハードクロムメッキ
材質
刃部:刃物鋼SK-5
切断能力(mm)
20まで(モール等樹脂製品)
サイズ(mm)
205
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット
タイプ
強力
刃長(mm)
43
全長(mm)
185
質量(g)
135
仕様
高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ。打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番
274-5097
切断能力(Φmm)VCT線
3×5.5mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)
1
材質
塩化ビニール(PVC)
細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。
全長(mm)
180
仕様
バネ付、ストッパー機能、ROHS対応
トラスコ品番
412-2933
材質
(刃部)高炭素鋼
質量(g)
108
切断能力
(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)
硬度HRC
54~56
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット
タイプ
多用途
刃長(mm)
42
全長(mm)
192
質量(g)
130
仕様
高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ。打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番
274-5101
切断能力
ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。
ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。
ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。
全長(mm)
208
刃長(mm)
50
材質
(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR
質量(g)
174
切断能力(mm)
(ワイヤー)2.5
刃部硬度
HRC50~54
刃厚(mm)
3.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能
全長(mm)
205
質量(g)
220
刃長(mm)
45
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質
PVC
全長(mm)
1000
仕様
テープ無し
●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで
ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで
用途配線保護カバー専用の切断工具。
質量(g)
600
寸法H(mm)
295
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様
室内用
材質
PVC
配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。
ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。
ワゴンモール、配線ダクトの切断。
切断能力(mm)
最大幅80
トラスコ品番
337-8977
全長(mm)
255
質量(g)
430
刃開き(先端)(mm)
85
有効刃長(mm)
92
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)
210
刃長(mm)
67
トラスコ品番
402-6781
材質
刃部:ステンレス鋼
質量(g)
178
刃厚(mm)
7.9
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷