- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- ケーブルガイドローラーのおすすめ人気ランキング
ケーブルガイドローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「ケーブルガイドローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 ローラー」、「ローラー バンド」、「ケーブルガイド」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA987SJ-13
材質
本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)
212
穴径(Φmm)
9
ローラーサイズ(mm)
【タテ】50、【ヨコ】36
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1個
¥39,700
税込¥43,670
翌日出荷
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー
大径ケーブルカーブ用延線ローラー
丈夫で安定性抜群
運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×278×267
ローラー寸法(Φ×L)mm
120×200(×3)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様
中荷重
種類
ローラー
材質
本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
穴径(Φmm)
9
表面処理
アルマイト処理
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)
200
種別
コロ
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
仕様
CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能
材質
スチール・ステンレス
質量(kg)
2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×138×57
最大径(Φmm)
通貨物:50
アズワン品番
65-2056-64
安全最大荷重(kN)
4.9(500kgf)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。
連結することにより大きなアールも延線可能です。
アルミ製のため非常に軽量です。
仕様
ISO9001認証取得工場製
質量(kg)
6
安全最大荷重(kN)
3.92
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
エスコ品番
EA987SJ-11
材質
本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)
143
穴径(Φmm)
9
ローラーサイズ(mm)
【タテ】30、【ヨコ】30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷