ケーブルガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,591件の「ケーブルガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルマネージメント」、「ケーブルガイドローラー」、「ケーブルキャリア」などの商品も取り扱っております。
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質 ABS樹脂 ライトグレー 質量(g) 約9/リンク 難燃性 UL94V-0相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理 幅(cm) 48.3 長さ(mm) 88.6 質量(g) 378.1 高さ(cm) 4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1本(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷


パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線 材質 パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計。ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護。幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単。技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
幅(mm) 44 質量(g) 424 長さ(cm) 48.3 高さ(cm) 10.2
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷



トラスコ品番 147-8962 幅(mm) 482.6 高さ(mm) 43.7 質量(g) 293.4 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 85.9 アズワン品番 64-5028-67
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm) 910 推奨板厚(mm) デスク:20以上 取付穴径(Φmm) 5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50 寸法(Φ×高さH)(mm) 土台部:165×3 タイプ アンダーデスク RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に トラスコ品番 828-5913 セット内容 M6ネジ4本、インチネジ4本 材質 C.R.S、PC、合成樹脂 質量(g) 318.7 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 138 寸法(縦×横×高さ)(mm) 143.4×482.6×43.7 使用場所 屋内 収容数 CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

天板下に取り付けるケーブルガイドです。フレキシブル、様々なテーブル高さで使用可能
用途配線の整理 テーブル高さ(mm) 最大:1200 取付 テーブルトップ下にネジ止め 材質 プラスチック 仕様 ベースに重り付
1個
9,698 税込10,668
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に 仕様 ラックユニット数2 トラスコ品番 828-6006 セット内容 M6ネジ4本、インチネジ4本 材質 ABS、PVC、合成樹脂 質量(g) 713 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 81 寸法(縦×横×高さ)(mm) 93.7×482.6×88.9 使用場所 屋内 収容数 CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本 スリット幅(mm) 18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm) 4.5 材質 PET オレンジ 耐荷重(kg) 300 破断強度(kg) 350 金具径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リンク
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体) ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃) -10~80 最大移動速度(m/sec) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 着脱・連結方法
1セット(1リンク)ほか
154 税込169
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm) 10 材質(本体) イグミッドNB タイプ 外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃) -40~+80 質量(kg/m) 0.03 幅外寸(mm) 8.7 幅内寸(mm) 5 難燃性 VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec) 3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m) 0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

付属品 付属ねじなし 規格 EIA(19インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 鉄(t1.6)
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様 ラックユニット数:1U 奥行(mm) 81
1個
7,698 税込8,468
当日出荷