- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- ケーブルキャリアのおすすめ人気ランキング
ケーブルキャリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新404件の「ケーブルキャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル キャタピラ」、「配線チェーン」、「ケーブル 滑車」などの商品も取り扱っております。
ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分な負荷をかけずに保護します。
用途ケーブルカバー
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
着脱・連結方法
ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合などに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
10
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.03
幅外寸(mm)
8.7
幅内寸(mm)
5
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.40
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
46
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.82
幅外寸(mm)
120.4
幅内寸(mm)
50/50
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.75
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大移動速度(m/sec)
2.5
使用環境条件
酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。
材質
STKR(角型鋼管)
寸法L1(mm)
427
寸法A(mm)
68.3
寸法F(mm)
322.3
寸法D(mm)
68.3
寸法E(mm)
195.3
表面処理
ニッケルメッキ(クリア塗装)
寸法B(mm)
182.6
寸法C(mm)
296.9
寸法L2(mm)
381
寸法L3(mm)
355
寸法G(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)
ナイロン6
使用温度範囲(℃)
0~50
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
着脱・連結方法(4.14MB)
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
高さ内寸(mm)
25
プラレールチェーン取付用金具です。
固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ
固定端用
RoHS指令(10物質対応)
対応
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。
両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
質量(g)
約9/リンク
難燃性
UL94V-0相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)
SPCC+三価ユニクロメッキ
使用温度範囲(℃)
-10~80
金属形状
移動端用(穴あきタイプ)
ねじ取付位置
内側取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様
-
種類
ケーブルベヤ本体
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
10
フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
色
黒
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
材質(取付金具)
SPCC+三価ユニクロメッキ
使用環境条件
酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。
最大フリースパン(m)
1
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
使用方法(4.1MB)
使用温度範囲(℃)
-40~80
材質(ブラケット)
エンプラ(黒色)
最大移動速度(m/min)
300(支持ローラ設置の場合150m/min)
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。
ピッチ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法t(mm)
24
寸法T(mm)
40
最大フリースパン(m)
1
最大移動ストローク(m)
1.9
リンク数(/m)
23
最大ケーブル・ホース外径(mm)
20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
2.5
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応