センサアクチュエータケーブル コア数:4

センサアクチュエータケーブル コア数:4 Baumer

ケーブルコネクタ M12、4 ピン、イーサネットエンコーダ用 シールドケーブル付き フレキシブルケーブルキャリア用のケーブル

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●外被色:緑●コネクタAのコンタクト数:4●使用温度範囲:-25 → +80 ℃●コード番号:193-6586 アズワン品番65-7463-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66979948 Z 185.E05
33,700
32,980
36,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする