ケーブルジョイントボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
162件の「ケーブルジョイントボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 ジョイントボックス」、「未来工業 ジョイントボックス」、「帽子ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質 ポリプロピレン 半透明 適合 (VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質 本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン 仕様 屋内用透明窓付ジョイントボックス 本体色:グレー 窓部:無色(透明) 寸法A(mm) 179
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
透明 使用温度範囲(℃) 75(MAX) 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 耐電圧(V) 3000
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格 (PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(10個)
579 税込637
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×120×40.5 適合規格 (PS)E 質量(kg) 0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品 ビス脱落防止付
1箱(10個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質 硬質塩化ビニル 付属品 脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質 ポリプロピレン 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×90×90 耐熱温度(℃) 120
1個
80 税込88
当日出荷

結線部を安全保護するジョイントボックス。 ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。 結束バンド用の穴があるので、ケーブルに固定できます。 釘固定、吊りボルト(W3/8)固定もできます。
材質 ポリプロピレン
1セット(10個)ほか
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質 耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト 22・22(25・25)用×4
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)