ゲルウォーマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「ゲルウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォマトロン」、「温冷ドリンクカプセル」、「ジョンソンベビーオイル」などの商品も取り扱っております。
見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質 本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム 寸法(mm) 180×95×95 電源 AC100~240V 50/60Hz 2A タイマー設定 0分~23時間59分 温度設定範囲(℃) 34~40(1℃単位) 適合径(Φmm) ~51 アズワン品番 7-7698-01
1本
25,900 税込28,490
翌々日出荷

適合 (ゲル容器)~Φ53mm 質量(g) 310 電源 AC100V 50/60Hz 外径×高さH(Φmm×mm) Φ73×150 消費電力 19VA 安全装置 加熱防止サーモスタット アズワン品番 8-4842-01 加温能力 39±2℃
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

超音波ゲル(250mL)用の保温器です。
電源 AC120V 50/60Hz(AC100~120Vで使用可能) 安全装置 オーバーヒート防止用温度センサー及び熱のカットオフ機能付 適合径(Φmm) ゲル容器:~52
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯を入れてエコーゼリーなどのボトルを長時間、適温に暖めます。断熱性に優れたウェットスーツ素材を使用しています。
材質 本体/プロロピレンゴム・ナイロンジャージ、キャップ/ABS 外径×内径×高さH(mm) 120×60×170 松吉医科器械コード 24-5464-00
1個
7,898 税込8,688
19日以内出荷

超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置 過昇温防止機能、過電流ヒューズ 電源(V) AC100(50/60Hz)30W 適合径(Φmm) 【容器】~51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×127×150 温度調節範囲(℃) 30~50(1℃単位) 材質 本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金 仕様 超音波ゲル2本用 アズワン品番 7-9963-01
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

SIBATA(柴田科学)加熱容器 MEL-280型用
・融点測定装置MEL-281型の加熱されるガラス容器のスペアパーツです。 ・内部にはシリコンオイル等を入れて使用します。
材質 ほうけい酸ガラス
1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷

超音波検査用ゲル「LOGIQLEAN」用ゲルウォーマー。一般コンセントから電源を供給する場合はFF-AC2が必要になります。(医用アイソレーショントランスの接続を推奨します)
仕様 ●入数:1個入●箱サイズ:190×130×80mm アズワン品番 65-9088-66
1箱(1個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質 本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 172×105×195 電源 AC100~240V 50/60Hz 2A 設定時間 ON/OFFタイマー:0分~23時間59分 温度設定範囲(℃) 34~40(1℃単位) 適合径(Φmm) ~51 アズワン品番 7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm) 【容器】~51 寸法(mm) 172×105×195 温度設定範囲(℃) 34~40(1℃単位) タイマー設定 0分~23時間59分 電源(V) AC100~240(50/60Hz)2A 材質 本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) アズワン品番 7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質 スチール 電源(V) 100 50/60Hz 安全装置 115℃温度ヒューズ 仕様 (基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士フイルムメディカル超音波ゼリー F JELLY PLUS
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g) 250
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途腹部な広範囲の検査に 成分 精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。 腹部用・経膣部用と共用できます。 殺菌処理済。
1個(300g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容 本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書 質量(g) 約350(本体のみ) 消費電力(W) 36 温度範囲(℃) プレート:-6~60(使用環境により異なります) コード長さ(m) 約1 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×100×160(突起部除く)。底面部サイズ:約76×76×61。ドリンク収納部サイズ:約72×72×65 コネクタ (入力)シガープラグ 色(本体) ブラック 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

無色透明・無香料の高粘性タイプです。
品名 アクアソニッククリア 組成 逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様 殺菌処理済
1個(300g)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に 成分 精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷