- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ゲージフィッティングのおすすめ人気ランキング
ゲージフィッティングのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新154件の「ゲージフィッティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送油管継手」、「ゲージパッキン」、「フィッティング」などの商品も取り扱っております。
新冷2種対応ナット。
付属品
ナット付
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)
約100
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
仕様
Rc(PT)ネジ用
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
六角ナット締めで作業性抜群。
メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
形状
ブッシュ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ
1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
22
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
16
質量(g)
19.5
トラスコ品番
808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
フレアネジのネジ径変換に