- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- ゲート 鍵のおすすめ人気ランキング
ゲート 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新204件の「ゲート 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ門扉 錠」、「ゲート 錠」、「フェンス 鍵」などの商品も取り扱っております。
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
従来品に比べ取付けプレートが小型です。
扉面からの突起が17mmと薄型です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
ワイヤーはライトが当たれば反射して光る!!
ロック
プッシュボタン式
色
緑
線径(Φmm)
6
4桁の好きな番号にセットできます。
錠とチェインの一体型のキーロックです。カラービニールカバー付なのでバルブを傷つけず、また注意を引きます。
ロック
ダイヤル式
仕様
フリーダイヤル式
材質
【チェイン】鉄/ユニクロメッキ(カラービニールカバー付)、【錠本体】亜鉛ダイキャスト/黒つや消し、【ダイヤル部分】ABS樹脂
長さ(mm)
(チェイン)1000
質量(g)
350
線径(Φmm)
3Φ
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
5
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上
金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)
3.5
色
シルバー
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
40
材質
本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
102
段数
4桁可変式
寸法A(mm)
41.5
寸法F(mm)
6
本体質量(g)
約102
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)
約6
材質(吊)
ステンレス
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫
暗証番号は自由に設定できます(4桁)
紛失や盗難防止に役立つワイヤー付
丈夫なつくり。耐水性も備えています
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×125×57
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
材質
ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)
付属品
M6ボルト・六角穴付ナット
表面仕上げ
ハンドル/バフ研磨
タキゲンコード
01249
1個
¥8,676
税込¥9,544
4日以内出荷
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。
振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。
ワンタッチ開閉
内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア
付属品
キー2本
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
21679
1個
¥19,494
税込¥21,443
当日出荷
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。
振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。
ワンタッチ開閉
内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア
付属品
キー2本
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
22950
1個
¥4,862
税込¥5,348
4日以内出荷
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。
材質
(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト
本数
(付属鍵数)2
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
仕様
材質 = ステンレス鋼。。304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
ガーデニング金具
材質
本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用
付属品
E形止め輪
ストローク(mm)
24
材質(本体)
亜鉛合金/素地
質量(g)
203
タイプ
ラウンドロッド取付タイプ
種類
ロッド類
材質(アーム)
鋼/光沢クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
50
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。
シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。
スラットの断面上があるもの。
上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品
シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4
材質
インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂
長さ(mm)
2500~3200(収縮~伸長)
幅(mm)
インナー部/36.7、アウター部/42.0
高さ(mm)
インナー部/46.2、アウター部/53.0
質量(g)
3490