- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- コイン解錠のおすすめ人気ランキング
コイン解錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「コイン解錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コインロック」、「コイン錠」、「コインロック錠」などの商品も取り扱っております。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
区分
設備・機械
質量(g)
22
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。
表示窓を大きくし視認性を向上させました。
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
30
仕上
ヘアライン
適合扉厚(mm)
30~40
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)
18.1
部品名称
ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理
Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質
真鍮
仕上
ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)
36~40
狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業
材質
CR-V
軸径(Φmm)
7.8
全長(mm)
94
軸長(mm)
50
グリップ径(Φmm)
32
刃幅(mm)
19
刃厚(mm)
1.85
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上
(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上
取付可能寸法(mm)
27~43
取付け方法
外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械
質量(g)
60
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。
コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。
コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。
A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉
材質
ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S
質量(g)
35
部品名称
プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金
表面処理
Cr、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
取付ナット/7.5[77]
取付板厚(mm)
最大t2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
区分
設備・機械
質量(g)
39
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質
亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂
仕様
取付ビス付き
付属品
ストライク
シリーズ
スライデックス
勝手
左右兼用
取付扉厚(mm)
30~40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質
レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様
内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)
30~42
バックセット(mm)
50・60兼用
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
22212
1個
¥4,987
税込¥5,486
当日出荷
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。
トラスコ品番
493-7015
質量(g)
21
種類
特殊形状
材質(軸)
鋼板
先端形状
プラス、マイナス
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
SUS304
付属品
取付用ネジ
仕上
ヘアーライン
適合扉厚(mm)
30~40
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
仕様
引手付
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷