- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 種・球根・植物
- コスモス 種のおすすめ人気ランキング
コスモス 種のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新234件の「コスモス 種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス検知器 レンタル」、「ガス 濃度 測定 器」、「コスモス」などの商品も取り扱っております。
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
セット内容
本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)
約870
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式
LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×42×152(突起部を除く)
連続使用時間(時間)
8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式。酸素/ガルバニ電池式。硫化水素/定電位電解式。一酸化炭素/定電位電解式
検知範囲
(サービスレンジ)。可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL。酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)。硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)。一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)
使用温湿度範囲
-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
指示精度
可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内。酸素/±0.5vol%以内。硫化水素/±1.5ppm以内。一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内
防爆構造
本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造
警報方式
ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
主な機能
自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
警報設定値
(1m導入管時)。可燃性ガス(メタン)/25秒以内。酸素/20秒以内。硫化水素/30秒以内。一酸化炭素/30秒以内。(8m導入管時)。可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内
検知対象ガス
可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
JIS準拠品です。
直径(Φmm)
24.6±0.5
抵抗体
炭素皮膜
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別
1軸単連形
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐電圧
AC1000V 1分間
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
シャフト形状
溝形
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
900[9.18]
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品
レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚
質量(g)
約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体
酸素・硫化水素
表示方式
LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式
1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×195×29(突起部を除く)
分解能
酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm
電池寿命(時間)
連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式
拡散式
応答時間(秒)
酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理
酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式
指示精度
酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
質量(g)
約870(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単3形アルカリ乾電池4本
表示方式
LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
連続使用時間(時間)
8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×152×42(突起部を除く)
機能
自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
使用湿度範囲
95%RH以下(結露なきこと)
ガス採気方式
自動吸引式
防爆構造
本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
警報方式
ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式
拡散式
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
対象ガス
酸素
指示精度
±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度
19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)
0~25
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)
24
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐熱性
(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(1000V DC)
寿命
回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状
溝形
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 30分間 無負荷
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
1000
電気的回転角度(°)
280±10
機械的回転角度(°)
300±5
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容
本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1
質量(g)
約130(電池除く)
表示
LCD表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×26×72(突起部除く)
保護等級
IP67相当
連続使用時間(時間)
【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20
機能
自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード
検知原理
【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式
検知範囲
【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)
使用電池
単4形アルカリ乾電池1本
使用温湿度範囲
-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)
防爆構造
ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値
【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm
検知対象ガス
メタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素
サービス分類
レンタル
ピンク・赤・白の3色ミックスの、一重咲きのコスモスです。春まきでは背丈1m程まで伸び、切り花にすると、また伸びてきます。 【栽培方法】。種まき:直播き(筋まき・ばらまき)(セルトレー・ポットでも可)で、土は1cm覆土します。播種適期:3月~7月。株間:本葉3~4枚の頃、株間20~40cmに間引きます。水やり:乾燥を好むので水のやりすぎに注意して育てます。 収穫:4月の種まきで、6月以降から開花し始めます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
31種類の花の種が白いパックの中に入っており、パックを土の上の置いて水を掛けるだけで一年中花が咲き続ける(冬は除く)。春から蒔くと当年から、秋に蒔くと翌年の春から次々と花が咲き始める。土の上に置いてその上から水を掛けるだけなので手を汚さず簡単に使用可能。パックの中に花の種子、培養土、肥料など草花の生育に必要なものが全て入っている。
用途ガーデニング、ギフト、プレゼントに。
材質
本体:特殊水溶紙、成分:培養土、肥料、保水剤、種子
質量(kg)
0.06
種類
ディモルフォセカ、コスモス、ムラサキハナナ、デージー、フロックスドラモンデー、ルピナス、オダマキ、サポナリア、カワラナデシコ、アカバナジョウチュウギク、ゴデチャ、シャスターデージー、ジギタリス、ハツユキソウ、クレオメ、ヒャクニチソウ、ケイトウ、ビジョナデシコ、クロタネソウ、カスミソウ、コマチソウ、ハナビシソウ、ハルシャギク、ポピー、ヤグルマソウ、ルドベキア、ニオイアラセイトウ、アゲラタム、ワスレナグサ、キキョウ、マリーゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×180×15
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
赤・ピンク・白色のミックスカラーのポピーで、草丈は60~70cmになり、たくさんの美しい花を咲かせます。印象派の画家、クロード・モネも好んで描いたポピー(ひなげし)。歌人、与謝野晶子もフランスのポピーに思いをはせて歌い、ペルシャでも愛の花として多くの詩人がその花の魅力のとりこになりました。花びらが丸くしっかり広がるもの、重なってひらひらと広がるものなど、個性豊かな表情をみせてくれるポピー。茎はひょろひょろと頼りなさそうなのに、花は立派に大きく広がるので、風にふんわりゆらゆら揺れる姿は美しく、不思議な魅力にあふれる花です。 【栽培方法】。種まき:直播 (種が表面から見え隠れする程度に、株間25~30cmに点まき) かポットに数粒の種をまきます。播種適期:3月~4月、9月~10月。場所:乾燥気味に育てます。株間:発芽したら適宜間引きして1本にしたてます。ポットの場合、株間20~30cmで一本定植します。定植:ポットの場合は本葉4~8枚の頃定植。水やり:乾燥気味に育てます。収穫:5~6月が開花時期で、夏になると枯れます。春まきの場合は、種まきから80日前後が開花の目安です。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
お庭をカラフルに彩ります!
草丈40~60cmになる高性品種のミックスです。
春~秋まで長期間、美しい色彩のバリエーションが楽しめる1年草と宿根草をミックスしています。
セット内容
イベリス:1年草、トコナデシコ:宿根草、ヤグルマソウ矮性:1年草、リナムペレネ:宿根草、リナムグランディフロルム:1年草、デルフィニウム:1年草、カリフォルニアポピー(花菱草):1年草、ケイランサス:1年草、オオテンニンギク:宿根草、カスミソウ:1年草、ビジョナデシコ:宿根草、ディモルフォセカ(アフリカキンセンカ):1年草、ラティビダ:宿根草、キンセンカ:1年草、シャーレーポピー(ヒナゲシ):1年草、ゴデチア矮性:1年草、スイートアリッサム:1年草、ハルシャギク矮性:1年草、コマチソウ矮性:1年草
タイプ
種
適合面積(m2)
約1.5
まきどき
通年
種別
アスター
タイプ
種
まきどき
3~6月、8~11月
開花期
4~9月
1袋(0.5mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
種別
サポナリア
仕様
粒数/約120粒
タイプ
種
まきどき
(春まき)3月~4月、(秋まき)9月~10月
開花期
5月~6月
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
種別
わすれな草
タイプ
種
まきどき
(春まき)3月~5月、(秋まき)9月~10月
開花期
4月~6月
1個(0.2mL)
¥149
税込¥164
11日以内出荷
種別
おみなえし
タイプ
種
まきどき
3~6月、9~10月
開花期
7~8月
1袋(0.5mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
コスモス・センセイションのレッド、ピンク、ホワイトそれぞれを個別に採種し、種子精選後に混合にした種子です。(混合で播種して混合で採種した種子ではありません。)。コスモスは、メキシコ原産の春まき1年草です。丈夫で管理も簡単なので、休耕田を利用した景観植物として使われる代表的な品種です。播き時:降霜がなくなれば、播種可能。(長日期に播種すると草丈が高くなります)。短日期は播種から3か月後(開花時期)が降霜時期になるまで播けます。花壇やコンテナに月別に順次タネまきすると、開花に幅ができて長い期間観賞できます。播種量の目安:5mL/m2。【育て方】好光性種子。発芽適温(地温)は20℃です。播種前に浅く耕耘し、種まきした後、種子が隠れる程度に覆土鎮圧します。発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。
種別
センセイションミックス
容量(L)
1詰
1袋(1L)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
澄んだ青空のような花色が人気のネモフィラ
用途花種子
仕様
採苗本数:100本
種別
ネモフィラ
1袋
¥149
税込¥164
当日出荷