- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- コック付きのおすすめ人気ランキング
コック付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新431件の「コック付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 コック付き」、「コック」、「コック付き タンク」などの商品も取り扱っております。
流体温度(℃)
常温
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
取付姿勢
水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質
本体/SUS430、水槽/PP、フタ/ポリカーボネート
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz 14A
安全装置
独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
外寸法(mm)
408×136×205
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
(室温) +5~60
アズワン品番
1-2185-21-22
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥112,000
税込¥123,200
17日以内出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質
本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz 14A
安全装置
独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
外寸法(mm)
408×136×205
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
(室温) +5~60
アズワン品番
1-2185-21
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。コック付で通水・止水、水量調節が可能です。
用途ホースとニップル接続用
トラスコ品番
792-9099
材質
(主要部)ABS樹脂
高さ(mm)
125
質量(g)
79
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース
内径12mm~15mm、外径21mmまで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×155×45
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
仕様
エア抜きパイプ:あり
材質
真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ
幅(mm)
84
高さ(mm)
277
奥行(mm)
194
間口(mm)
13
口径(Φmm)
48.8
外径(Φmm)
缶吐出口:48.8
レバー色
オレンジ
適合流体
低粘度オイル、洗剤、ワックス
口径(mm)
取付:48.8
危険物の類別
非危険物
パッキン
NBR
樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
タンク容量(L)
1
適合
2輪車~小型トラック迄
危険物の類別
非危険物
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
コック付き
用途左右に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
仕様
●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1
アズワン品番
65-9641-87
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番
61-7000-24
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)
290
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
アルコール、エタノールなど
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質
本体/SUS430、水槽/PP
電源
AC100V 50/60Hz 14A
安全装置
独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
外寸法(mm)
408×136×205
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
(室温) +5~60
アズワン品番
1-1594-21
水槽寸法(mm)
(水槽内)535×335×90(18L)
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質
本体/SUS430、水槽/PP
電源
AC100V 50/60Hz 14A
安全装置
独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
外寸法(mm)
408×136×205
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
(室温) +5~60
アズワン品番
1-1594-21-22
水槽寸法(mm)
(水槽内)535×335×90(18L)
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
1台
¥112,000
税込¥123,200
17日以内出荷
壁からの配管に、そのままでは水栓の取付脚が取り付けられない現場に対応する取付脚です。
取り出しソケットに130mm長尺脚をセット、湯水の配管取り出し間隔が離れすぎている場合(湯と水が別の単水栓を湯水混合栓に替えるときなど)でも使用できます。
付属品
水抜きコック、止水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)
大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質
本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり