- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- コテライザー専用ガスのおすすめ人気ランキング
コテライザー専用ガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新88件の「コテライザー専用ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスボンベ ブタン」、「コテライザー こて先」、「板金ハンマー」などの商品も取り扱っております。
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分
プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)
76
沸点(℃)
4.98℃
用途コテライザー専用ガス
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)
約265(本体、コテ先)
質量(g)
約100(本体)
ガス充填量(mL)
約28
熱出力
(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式
カセットガス式
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)
208(本体)
使用時間(時間)
約1.25/一回の充填
質量(g)
66(本体)
ガス充填量(mL)
14
熱出力
(半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
アダプター付
タイプ
充填用ガス
容量(g)
130
TKG品番(2017)
6-0641-1801
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)
220
成分
LPG(ブタン・プロパン混合)
トラスコ品番
398-5636
質量(g)
120
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)
約186
半田コテ(W相当)
約60
トラスコ品番
276-5152
質量(g)
約74
タイプ
手動着火
方式
ガス・触媒燃焼方式
使用量
一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)
約12
熱出力
半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。
もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)
約302
使用時間(時間)
約2.5/一回の充填
TGK品番
775-58-15-02
トラスコ品番
276-5047
質量(g)
約186
方式
ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)
約63
熱出力
(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当。(ホットブロー)約540℃
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)
約600
使用時間(分)
約60(出力レバー中間時)
セット内容
本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)
260(キャップ装着時)
質量(g)
115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)
28
方式
ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガス
ガスライター用
ガス充填量(mL)
22
熱出力
(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書
(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個(120g)
¥399
税込¥439
当日出荷
TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
寸法(mm)
52.7×52.7×177.1
質量(g)
199.6
1個(130g)
¥499
税込¥549
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス
成分
ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
エスコ品番
EA916WR-10A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×167
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
適合
ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)。ガスマッチ(GM-08)
TGK品番
810-54-41-02
トラスコ品番
118-4792
アズワン品番
6-471-02
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)
243(本体・コテ先)
連続使用時間
120分
仕様
電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)
約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)
28
熱出力
約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)
265
半田コテ(W相当)
20~80
質量(g)
110
方式
ガス触媒発熱方式
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)
208
半田コテ(W相当)
15~60
質量(g)
66
方式
ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)
最大約650
使用時間(分)
約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)
14
熱出力
半田コテ:最大 約450℃
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。
強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)
約285
使用時間(時間)
約2.5/一回の充填
トラスコ品番
276-5144
セット内容
コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ
質量(g)
約190
方式
ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)
約63
熱出力
(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当。(ホットブロー)約630℃。(トーチ)約1350℃ MAX
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)
175(キャップ含まず)
使用時間(分)
1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番
468-6705
セット内容
本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)
65(キャップ含まず)
燃焼方式
ガス燃焼加熱方式
使用ガス
LPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)
580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式
圧電着火方式
充填時間
(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷