- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- コテ先 チップのおすすめ人気ランキング
コテ先 チップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新178件の「コテ先 チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだこて セラミックヒータ タイプ」、「半田ごて」、「コテ先」などの商品も取り扱っております。
交換こて先(銅チップ)です。
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
種別
2.6C型
寸法(mm)
2.6
仕様
鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番
384-3971
質量(g)
180
使用できるはんだこて
FX888
使用できるこて部
FX8801
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
質量(g)
20
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別
0.5L型
寸法(mm)
0.5
仕様
鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番
384-3980
質量(g)
100
使用できるはんだこて
FX888
使用できるこて部
FX8801
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉛フリーはんだ対応
適合機種
RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
交換こて先です。
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
適合機種
TQ-77、TQ-95
用途SMD-51用補充用品
タイプ
鉛フリータイプ
長さ(cm)
16
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。