- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コネクタ 自動車のおすすめ人気ランキング
コネクタ 自動車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新6,855件の「コネクタ 自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 コネクター カプラー」、「トヨタ用カプラー」、「コネクタ 12ピン」などの商品も取り扱っております。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity
仕様
コンタクト数 = 28。タイプ = ハウジング。ジェンダー = オス。行数 = 3。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = MULTILOCK 40 III。色 = ナチュラル。高さ = 23mm。幅 = 32.1mm。深さ = 21mm。ハウジング材質 = PBT。。TE Connectivity 0.040シリーズハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コード
AV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
形状
ストレート
色
白色
種類
角型
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 8極, オス, 黒 TE Connectivity Econoseal J 070 Mk II+シリーズ
仕様
コンタクト数 = 8。タイプ = ハウジング。ジェンダー = オス。行数 = 2。シリーズ = Econoseal J 070 Mk II+。色 = 黒。高さ = 33.2mm。幅 = 31mm。深さ = 27.6mm。ハウジング材質 = PBT。。ジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
結合方式
ねじ
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
結線方法
はんだ
仕様
コンタクト数 = 8。タイプ = CPTコネクタ。ジェンダー = メス。行数 = 2。定格電流 = 3A。取り付けタイプ = 表面実装。シリーズ = CPT。色 = 黒。端子方法 = はんだ。高さ = 9.1mm。幅 = 10mm。深さ = 12.5mm。最低使用温度 = -40℃。JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続
適合電線
0.35~2.5sq
材質
PA66
色
黒
使用可能電力
DC12V300W以下DC24V600W以下
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, オス, 黒 TE Connectivity Econoseal J 070 Mk II+シリーズ
仕様
コンタクト数 = 3。タイプ = ハウジング。ジェンダー = オス。行数 = 1。シリーズ = Econoseal J 070 Mk II+。色 = 黒。高さ = 22.8mm。幅 = 25.4mm。深さ = 27.6mm。ハウジング材質 = PBT。。ジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数
2
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
仕様
コンタクト数 = 12。タイプ = CPTコネクタ。ジェンダー = メス。行数 = 2。定格電流 = 3A。取り付けタイプ = 表面実装。シリーズ = CPT。色 = 黒。端子方法 = はんだ。高さ = 9.1mm。幅 = 14mm。深さ = 13.5mm。最低使用温度 = -40℃。JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークⅡ+)
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状
プラグハウジング
色
自然色