- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- コネクタ 防水 中継のおすすめ人気ランキング
コネクタ 防水 中継のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新204件の「コネクタ 防水 中継」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水コネクタ 3極」、「防水コネクタ 2極」、「配線ソケット」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
材質
PA66GF(UL94V-0)・TPE
定格電圧(V)
最大AC500
定格電流(A)
最大17.5
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
85×23
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ
中継・基板用
ピッチ(mm)
5.8
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
300
耐電圧
AC1700 r.m.s
定格電流(A)
(最大)10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(厚さ)1.6
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状
正芯(ピンコンタクト)
種別
AdMアダプタ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状
ストレート
種別
プラグ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
プラグ
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
合成樹脂/-
シェルサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
タイプ
中継・基板用
ハウジング
黒色
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC1000 r.m.s
定格電流(A)
(最大)3
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)
(最大)15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(厚さ)1.6
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
用途屋外用
種別
AdMアダプタ
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。
端子極数は2Pです。
指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
仕様
正芯(機器側)
種類
丸型
規格
電気用品安全法
コネクタ形状
PFプラグ
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ
中継用
ピッチ(mm)
5.8
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
300
耐電圧
AC1700 r.m.s
定格電流(A)
(最大)10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(厚さ)1.6
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数
2
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2
ピッチ(mm)
5.0×5.9
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
耐電圧
AC1700
接触抵抗(mΩ)
10
絶縁抵抗
1000MΩnin/DC500V
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
材質(端子)
黄銅、リン青銅/錫めっき
材質
ワイヤー、シール:シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。
浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア)
高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子数は4P、5Pから選択可能です。
接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に
材質
プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)
色
ブラック/グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下
RoHS指令(10物質対応)
対応
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状
逆芯(ソケットコンタクト)
種別
AdFアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応