コネクタストレートプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
2,416件の「コネクタストレートプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタコン」、「ストレートプラグ」、「ショートプラグ」などの商品も取り扱っております。
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム ロック ねじロック方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状 ストレート コンタクト形状 オス 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PM(オス) 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+85 コネクタ形状 プラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状 ストレート コンタクト形状 オス 仕様 逆芯(電源側) 種類 丸型 コネクタ形状 PMプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
669 税込736
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(ケーブル側) 種類 丸型 コネクタ形状 プラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
特価
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
形状 ストレート コンタクト形状 オス 仕様 逆芯(電源側) 種類 丸型 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 プラグ 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PFプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

インシュレータ:ベージュ色 質量(g) 5 極数 5 定格電流(A) 7 材質(コンタクト) 黄銅 ロック 構造:プッシュプル 被覆外径(mm) 適用:Φ4.00 - 5.20 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 22 処理(コンタクト接触部) 仕上:金メッキ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 オス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 レセプタクル 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状 ストレートプラグ タイプ ネジ嵌合式 結線方式 はんだ付け 定格電圧 AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様 JIS C 5432 規格準拠。UL規格認定品 材質 シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金。インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)。コンタクト:銅合金。リティニングリング:銅合金。セットスクリュー:鋼。十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃) -25~+85 耐電圧 AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上 シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)。コンタクト:銀メッキ。リティニングリング:ニッケルメッキ。セットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)。十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 5 防水仕様 非防水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別 Ad中継アダプタ コンタクト形状 正芯(ピンコンタクト)
1個
特価
939 税込1,033
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類 コネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5224 形状 ストレート 質量(g) 40 タイプ 丸型 定格電圧(V) AC250 絶縁抵抗(MΩ) 5000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 適合ケーブル 3C-2V、3C-FV 適合工具 LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式 バヨネットロック インピーダンス(Ω) 75 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~1 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタ
はんだ付け結線式 MS互換コネクタ
絶縁抵抗(MΩ) 5000
1個ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 レセプタクル 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 プラグ 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -55~+125 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 結合方式 ねじ 嵌合相手コネクタ N/MS3102A、N/MS3101B 結線方法 はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状 ストレート 種別 プラグ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 プラグ 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(シェル)/処理 合成樹脂/- シェルサイズ 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状 ストレート コンタクト形状 オス 種類 丸型 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PMプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)