コネクター マイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
3,399件の「コネクター マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3芯 コネクタ」、「マイク用コネクタ」、「4ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。

パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番 827-8902 質量(g) 85 長さ(m) 1.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

適合プレート YP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3ピンのMICプラグです。
仕様 パッケージ:MICタイプ 寸法(mm) シェル:16 品番 63-3109-32 定格 125V/5A 寸法(Φmm) パネル取付部径:16 コネクタ形状 正芯プラグ 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)1000 抵抗(MΩ) 接点(DC1A):15 ピン数(ピン) 3 アズワン品番 63-3109-32 結線方法 はんだ 最大定格電圧(V) 1分/1000(AC.V.rms)
1個
618 税込680
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボーカルマイクなどケーブルの長さが足りないとき、便利で高性能な延長用ケーブル。 コネクターは入力、出力側ともΦ6.3mmの標準2極仕様で非磁性体メタルシールド。 接触不良の少ない金メッキ端子を採用、ノイズに強く高音質。
ケーブル長(m) 5 仕様 芯線抵抗:88mΩ/m 静電容量 120pF/m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

2ピンのMICプラグです。
仕様 パッケージ:MICタイプ 寸法(mm) シェル:16 品番 63-3109-31 定格 125V/5A 寸法(Φmm) ケーブル挿入部径(最小):6.2 コネクタ形状 正芯プラグ 絶縁抵抗(MΩ) (DC500V)1000 抵抗(MΩ) 接点(DC1A):15 ピン数(ピン) 2 アズワン品番 63-3109-31 結線方法 はんだ 最大定格電圧(V) 1分/1000(AC.V.rms)
1個
619 税込681
当日出荷

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+85 コネクタ形状 プラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

付属品 取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1 性能 防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形)) 質量(g) 約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む) 使用温度範囲(℃) -10~+50 接続 BNCコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×228×24.5 使用電源(V) DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳) 消費電流(mA) 35以下 出力インピーダンス(Ω) 50~75 動作表示 電源表示:(POWER):赤 外装 本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト 受信周波数 806MHz~810MHz アンテナ方式 1/2波長ダイポールアンテナ
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(ケーブル側) 種類 丸型 コネクタ形状 プラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
特価
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状 Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン 無指向エレクトレットコンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k コード カール インピーダンス(Ω) (イヤホン)32
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

共立電子産業マイクコネクタ
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
端子 ハンダ端子 シェルサイズ 16
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷

仕様 シリーズ:2100●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:マイクロ同軸●インピーダンス:75Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅, リン酸銅●Interface Componentsタイプ43 2100シリーズ圧着ソケット. Interface Components製の業務用品質の機械加工が施されたタイプ43コネクタシリーズ(75Ω)です。 この2100シリーズストレート圧着ソケットは、金めっきベリリウム銅センターコンタクトとニッケルめっき黄銅ボディを備えています。 プッシュプルラッチ機構を備えているので、一回の操作で迅速かつ確実に接続できます。 タイプ43コネクタは、デジタル及び電話交換器で使用するため、British Telecom向けに設計されたものです。 BT規格RC8003に適合することがテスト済みで、3 GHzの周波数範囲内で動作します。 圧着工具 916-0524 916-0524 も別途注文できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品 マイクケーブル 型式 ダイナミック型 全長(mm) 172 質量(g) 約258 径(Φmm) (グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m) 5.0(Φ5.5mm) 仕上 ブラックメタリック 周波数特性 80 ~14,000Hz 出力インピーダンス(Ω) 500 プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタ キャノンXLRMタイプ 指向性 単一指向性 音圧感度(dB) -55±4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m) 4.5 付属品 マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】 型式 単一指向性ダイナミックマイク 外形寸法 口径53mm×180mm 感度 74+-3dB 周波数特性 70Hz~14000Hz インピーダンス 600 Ω コネクタ XLR3pin(オス)【共通仕様】
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷