コネクティングプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
121件の「コネクティングプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 電磁弁」、「閉止プレート」、「パイロットチェック弁」などの商品も取り扱っております。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途Aライン用 最高使用圧力(MPa) 35 質量(kg) 約1.2 管接続口径 1/8 呼び 1 クラッキング圧力(MPa) 0.2 流量(L/min) (最大)60 バルブ種類 方向制御弁
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数 1 仕様 マニホールドブロック トラスコ品番 364-8435 幅(mm) 88 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 72 奥行(mm) 68 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷


電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa) 25 仕様 マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法A(mm) 40 寸法F(mm) B/2 寸法Y(mm) 7 寸法d1(mm) 11 寸法d2(mm) 6.6 寸法d3(mm) 6.5 材質(本体) SS400 ねじの種類 PT 表面処理 三価クロメート 耐圧(MPa) 20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類 ピストンポンプ 使用流体 石油系作動油 回転方向 時計方向(標準)(軸端から見て) 機種 単段ポンプ 使用油 ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下) 許容回転速度(r/min) 600~1800
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 21 材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa) 35 接続方式 サブプレート取付形 流量(L/min) (最大)100 許容面圧(MPa) (タンク側)21 手動操作方式 プッシュピン付 デザイン 70 最高切換頻度(min-1) 300 バルブ種類 電磁制御弁
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa) 21 材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質 SS400 形状 ティー 表面処理 無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類 Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数 5 仕様 マニホールドブロック トラスコ品番 364-8486 幅(mm) 280 質量(kg) 9.6 高さ(mm) 72 奥行(mm) 68 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造 IEC Pub529 IP65 耐電圧 AC1500V 1分間 接続方式 ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ) 50 定格時間 連続 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)