コバルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
4,234件の「コバルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水検知 テープ」、「ニッケル」、「塩化コバルト」などの商品も取り扱っております。
名称 塩化コバルト(II)六水和物 化学式 CoCl2 6H2O 化学組成 CoCl2 6H2O 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 保管環境 冷蔵 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、腎臓、消化管)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、甲状腺、神経系、心臓血管系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (精巣)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 平均分子量 237.93 PRTR法 第1種 CAS登録番号 7791-13-1
1本(25g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番 567-44-01-15 長さ(mm) 70 幅(mm) 7 品名 塩化コバルト 入数(枚) 200 アズワン品番 63-1236-89
1箱(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 材質 特殊コーティング紙
1袋(50枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理 TGK品番 567-44-01-33 長さ(mm) 40 幅(mm) 12 入数(枚) 100 アズワン品番 63-1236-96
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

名称 シリカゲル(青)中粒(5~10mesh) 等級 化学用 CP 化学式 SiO2 濃度(%) (二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7 化学組成 SiO2 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0066-40 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 60.08 CAS登録番号 7631-86-9
1本(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分 シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別 水もれ検査液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別 水漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0641 主成分 水指示粉末、溶剤 正味質量(g) 263 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm) 70×75 変色の経過 赤ドット→ピンク アズワン品番 2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷

名称 塩化ニッケル(II)六水和物 等級 一級 化学式 NiCl2・6H2O 濃度(%) 96 化学組成 NiCl2・6H2O 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0065-52 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 237.69 PRTR法 第1種特定第1 CAS登録番号 7791-20-0
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水分を検出する試験紙です。乾燥状態の青色から水分を吸収すると桃色になります。
長さ(mm) 60 幅(mm) 10
1セット(200個)
1,298 税込1,428
当日出荷

非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm) 4.57m 幅(mm) 5.5 アズワン品番 3-9340-01
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

名称 コバルト標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格 原子吸光分析用 AR 等級 原子吸光分析用 AR 化学式 CoCl2 in 1mol/L-HCl 濃度(%) (塩化コバルト(Ⅱ))0.22、(塩化水素)3.6 化学組成 CoCl2 in 1mol/L-HCl 労働安全衛生法の表示 労特-3,57,57-2 アズワン品番 89-0067-77 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(100mL)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

名称 けい酸ナトリウム液 等級 化学用 CP 化学式 Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%) SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成 Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番 89-0066-84 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 1344-09-8 別称 水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 区分 化学変化タイプ 有効期限(年) 半(ご購入後) 精度 ±5%RH(25℃時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(200枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲 1~12 幅(mm) 10 長さ(m) 5
1個
9,398 税込10,338
当日出荷