- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- コマコレクターのおすすめ人気ランキング
コマコレクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新28件の「コマコレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラー 球体」、「経緯台」、「ミラーボックス」などの商品も取り扱っております。
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)
800(F4)広視界
等級
(極限等級)13.3等
ファインダー
暗視野7倍50mm、実視界7°
分解能
0.58秒
仕様
(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可
寸法(mm)
Φ232×700
質量(kg)
7.2
有効径(Φmm)
200(放物面、マルチコーティング)
焦点調整
ラックアンドピニオン
取付サイズ
(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm
撮影時機能
(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
中に入れたものが飛び出て見える!中で反射した光が交差して、中に入れたものが浮かび上がって見えます。
目の錯覚が体験できる!
仕様
PP袋入
材質
PP・銅
寸法(mm)
175×90×130
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
仕様
鏡:持ち手付
スタンド
金属製A型台、支柱、クランプ付
焦点距離(mm)
300
鏡面寸法(mm)
Φ90
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。
鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。
簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。
卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)
450
ファインダー
6倍24mm
分解能
1.16秒
仕様
集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm
付属品
6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット)
種別
ニュートン反射式
寸法(mm)
(鏡筒)140×420
質量(kg)
(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず)
倍率(倍)
有効最低:14、有効最高:200
有効径(Φmm)
主鏡100
F値
4.5
架台
タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)。モーター:DCサーボモーター。動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)。動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)。寸法(mm):300×285×395。質量(kg):4。電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)。乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。
また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。
【実験内容】
実像をみる実験
太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm)
150
1個
¥6,200
税込¥6,820
当日出荷
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様
粘着テープ付き
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
238×296
面付
1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)
約160~530
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様
ライト付
材質
(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%)
16
紫外線カット
98%
色
シルバー
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質
本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)
約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)
256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
焦点距離(mm)
1800(F9)
等級
(極限等級)13.3等
ファインダー
暗視野7倍50mm、実視界7°
分解能
0.58秒
仕様
(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可
寸法(mm)
Φ232×600
質量(kg)
6.9
有効径(Φmm)
200(6次非球面、マルチコーティング)
焦点調整
ラックアンドピニオン
取付サイズ
(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>
撮影時機能
(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番
788-5598
材質
本体:PETフィルム・アクリル。両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
質量(g)
140
寸法(外径×厚さ)(mm)
256×1.5
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様
トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)。インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)。ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅。オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)
173.5×113.3×96
質量(kg)
1
色
レッド
タイプ
(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーター
エンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレート
SkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)
約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置
ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじ
U3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)
5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性
超強力
材質
ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)
200