- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- はく離剤
- コマコートのおすすめ人気ランキング
コマコートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新49件の「コマコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 塗装はがし」、「モルタル落とし」、「FRP 剥離剤」などの商品も取り扱っております。
コンクリート表面の気泡を少なくする剥離剤
用途異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般
主な用途
橋梁、コンクリート
仕様
生分解率32.3%
使用方法
モップ、刷毛、ローラー、霧吹き、スプレー等で原液でそのまま塗布。極めて少量で充分剥離効果が有りますので多量に塗布する必要がありません。
塗布面積(m2)
20~25/L
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
自然環境にやさしい植物油製の生分解性コンクリート剥離剤。植物油を基油としており、生分解率99.2%で油は分解されるため、万が一流出しても環境に与える影響はほとんどありません
用途異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般
主な用途
橋梁、コンクリート
仕様
生分解率99.2%
塗布面積(m2)
20~25/L
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
コンクリート製品の脱型がスムーズになる。
コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。
型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。
ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。
ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。
「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。
廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。
また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。
用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。
主な用途
木、鋼、コンクリート
タイプ
油性原液
塗布面積(m2)
スプレー使用の場合。(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25~35/約450~630、合板:約20~25/約360~450、化粧合板:約25~35/約450~630、発泡スチロール:約25~35/約450~630
危険物の類別
非危険物
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
土木工事や各種コンクリート用の型枠剥離剤です。剥離効果が高く、仕上材料の接着性を損なわない剥離剤です。ハケ・ローラー・噴霧器などで薄く均一にムラのないように塗布してください。木製型枠には、水で10倍液(原液1:水9)にして塗布します。鋼製及び特殊型枠には、水で5倍液(原液1:水4)にして塗布します。各種型枠に使用できます。水希釈系剥離剤なので、希釈後は引火性・揮発性がなく安全です。水溶性のため油膜が残らず、ピンホール発生の低減とともに各種仕上材の接着性を損ないません。
用途コンクリート型枠の脱型。防錆効果による型枠・設備維持など
希釈倍率
木製型枠/10倍(原液1:水9)、鋼製及び特殊型枠/5倍(原液1:水4)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)
鋼
生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。
鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。
型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。
防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。
高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。
また陶器でも凍らないので安心して使用できます。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠
主な用途
発泡スチロール、コンクリート
塗布面積(m2)
25~35/L
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。
タイプ
万能型
密度(g/cm3 at15℃)
0.8454
色(ASTM)
L1.0
引火点(℃)
60
流動点(℃)
-25.5
動粘度(mm2/s)
9.134(40℃)、3.081(100℃)
粘度指数
234
使用方法
原液
塗布量
25~35m2/L
色
L1.0(黄色透明)
成分
石油系炭化水素
粘度(mm2/s)
8.703(40℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
コンクリート面は油染みの少ないきれいな面となります。低粘度タイプなので型枠面に均一に塗布できます。低臭気タイプの剥離剤です。
用途鋼製、ステンレス、FRP、樹脂コート、セラミック
主な用途
コンクリート
塗布面積(m2)
(1L当たり)10~15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
ほとんどの原料(95%以上)が生分解度試験OECD301Fで約75%の生分解性があり、環境に配慮が必要な屋外現場でご使用いただけます。コンパネ、メタルフォーム、化粧型枠を問わず使用できます。コンクリート表面(製品面)が滑らかで美しく仕上がる「消泡タイプ」です。従来の化学反応型と同様に強靭な金属石鹸皮膜を形成、脱型性能に優れます。型枠やコンパネへのノロの付着が少なく、作業効率が向上します。低温時に凍結しない為、冬季・寒冷地でご使用いただけます。(流動点-37.5℃)
用途一般建築土木、コンクリート二次製品 。海・河川で使用できます。ストレートタイプなので、そのままスプレー・スポンジ等で塗布してください。過剰な塗布はノロの原因や製品表面の油泡、色付きの原因となりますので、噴霧量の調整、拭き取りを行ってください。噴霧・塗布直後に雨で流された場合には、再度施工してください。
仕様
ストレートタイプ
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します。厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です。中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです。
用途鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離。
色
褐色
主成分
石油系溶剤
トラスコ品番
483-6944
pH
中性
比重
1.1 (20℃・代表値)
主な用途
鉄、コンクリート
臭気
石油系溶剤臭
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
あり
標準使用量(kg/m2/回)
1
1缶(16kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
色
白濁色
使用方法
(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH
11.0±0.5
液性
アルカリ性
比重
1.21±0.02(20℃)
標準使用量
300g/m2
臭気
アンモニア臭
外観
白濁粘性液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
なし
型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型
仕様
鉱物油系離型剤
成分
鉱物油、界面活性剤
材質
鉱物油、界面活性剤
色
乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)
75×180
危険物の類別
非危険物
施工面積
1m2当り30~50mL使用
適応下地
木型、金型、二次製品型枠、合板など
植物から生成された安全無害な酸性水です。
タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。
仕様
酸性モルタルはがし剤
成分
水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
材質
水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
色
無色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×70×40
危険物の類別
非危険物
適応下地
FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]。鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠。[塗布の方法]。ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]。木製型枠:約320~400m2。鋼製型枠:約560~800m2
用途コンクリート型枠の剥離剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ
成分
有機酸、分解促進剤、安定化剤
液性
酸性
危険物の類別
非危険物
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体
水道、ガス
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
材質(ロックリング)
鋼
対応材質
鉄、アルミ、樹脂
主な用途
洗浄
トラスコ品番
496-5434
質量(kg)
22.56
液性
酸性
商品タイプ
液体
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷