- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- コラムのおすすめ人気ランキング
コラムのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新2,897件の「コラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨吊り具」、「落下試験機」、「鋼材コラム」などの商品も取り扱っております。
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。
材質(ボディ)
スチール
基本使用荷重(t)
5t
トラスコ品番
849-2666
質量(kg)
19
最大板厚(mm)
26
最小穴径(mm)
18
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
軽量・小型です。
ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。
取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。
フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。
仕様
ラッチロック式
トラスコ品番
273-0359
質量(kg)
0.4
寸法H(mm)
72
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
34
寸法B(mm)
23
適合穴径(Φmm)
24~29
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造
ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式
つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構
部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ
寸法H(mm)
225
寸法F(mm)
30
寸法C(mm)
100
使用可能温度範囲
-30~300℃
適合部材
鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
用途コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。
基本使用荷重(t)
6
適合
(コムラック)SF-03000×2台
トラスコ品番
390-1971
質量(kg)
18
材質(ボディ)
スチール
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
養殖網への使用を想定した連結金具
網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質
特殊ステンレス
使用荷重(kg)
600
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。
ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質
特殊ステンレス(HighStainless1)
サイズ
L
質量(g)
1200
使用荷重(kg)
2000
長さL(mm)
150.5
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)
250
材質
ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など
色
シルバー
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる
鋼材に傷をつけない
つりピースの取り付け不要
斜めつり(引き起こし)ができる
梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具
取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ
寸法D(mm)
3
寸法G(mm)
15
寸法I(mm)
36
寸法L(Φmm)
16.5
寸法M(mm)
43
寸法N(mm)
31
種類
その他金具
寸法F(mm)
49.2
寸法a(mm)
12
寸法P(mm)
35
寸法S(mm)
64
寸法K(mm)
63
寸法J(mm)
54
寸法t(mm)
63
ワイヤーロープ長さ(mm)
400
適合部材
鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼
寸法F'(mm)
-
適合ワイヤ径(Φmm)
2.5
寸法b(mm)
13
寸法d(mm)
25
寸法R(mm)
24
仕様
適用山留:300・350・400
質量(kg)
3.7
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
適合
【コラムロック】SF-10000×2台
トラスコ品番
851-6262
質量(kg)
87
定格
【荷重】20
1台
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)
250
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質
硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質
特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304
サイズ
M
質量(g)
840
ねじ径
W1/2
使用荷重(kg)
800
長さL(mm)
159
止め輪
8
六角レンチ径(Φmm)
8
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。
寸法(mm)
(懐)50
質量(kg)
1.7
フトコロ(mm)
50
外形寸法D(mm)
32
外形寸法W(mm)
164
外形寸法H(mm)
142
安全率
5倍
ピン径(Φmm)
16
フランジ厚(mm)
(H鋼)20まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。
横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。
山留材や切張材の横つり・縦つり
種別
縦吊・横吊兼用
材質
高張力鋼
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)
150