- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- コルクボード 枠なしのおすすめ人気ランキング
コルクボード 枠なしのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「コルクボード 枠なし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コルクシート」、「コルク 板」、「コルクボード 業務用」などの商品も取り扱っております。
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容
素材
科目
図工
プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード
枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。
厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード
厚さ(mm)
19.5
色
コルク
使用磁石
ネオジウム磁石
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別
中粒
弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状
ロール状
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
600×450
アズワン品番
2-1194-06
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm)
900×1800
材質(表面)
PVCエコロジークロス
仕様
ピン専用タイプ
トラスコ品番
520-4542
材質
フレーム:アルミ。芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)。吊金具:アルミ(スライド式)
厚さ(mm)
22
質量(kg)
7.5
色
(板面)ベージュ
枠の色
シルバー
1枚
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品
取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質
(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)
18
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質
(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木彫全般
厚さ(mm)
10
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品
マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質
コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)
600
色
コルク
高さ(mm)
450
本体質量(kg)
1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)
550×400
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード
付属品
マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ
材質
コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
質量(kg)
5.49
色
コルク
サイズ
3L
タイプ
タテ、ヨコ両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×19×900
内寸(幅W×高さH)(mm)
1130×830
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。
お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様
コルク両面
付属品
押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1
材質
フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質
フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色
シルバー
厚さ(mm)
22
仕様
マグネット・ピン両用タイプ
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)
1000×1000
仕様
締付面圧基準:106~250kg/cm2
色
ミドリ(シートに印刷されているマーク)
使用温度範囲(℃)
-40~180
耐熱温度(℃)
180
特性
耐熱性
付属品
吊具2個
材質
フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:コルクt1
フレーム(mm)
幅20・厚さt22
マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品
ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ
トラスコ品番
577-4072
材質
コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF
色
枠:茶色
縦(mm)
内形:540
横(mm)
内形:840
外形寸法縦(mm)
600
外形寸法横(mm)
900
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様
締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-40~150
耐熱温度(℃)
150