コロコン アコーディオンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「コロコン アコーディオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮 ローラー コンベア」、「コンテナ ローラー」、「コロコン コンベア」などの商品も取り扱っております。
伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm) 450~1300 ローラー幅(mm) 478 材質 スチール 質量(kg) 約34.5 使用荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 130 コンベア機高H(mm) 670~940 ローラー外径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 778~2668 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1225 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 50 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
77,980 税込85,778
10日以内出荷

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm) 1468~4184 ローラー幅(mm) 385 仕様 Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番 465-9180 材質 本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム 質量(kg) 62 許容荷重(kg) 30/4本 ピッチ(mm) 40~137 シャフト径(Φmm) 8 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 525~825 機幅(mm) 489.4 ローラー径(Φmm) 38
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 1118~3953 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1233 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 70 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm) 771~2142 ローラー幅(mm) 385 仕様 Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番 465-9171 材質 本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム 質量(kg) 33 許容荷重(kg) 30/4本 ピッチ(mm) 40~137 シャフト径(Φmm) 8 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 525~825 機幅(mm) 489.4 ローラー径(Φmm) 38
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。 フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。 連結金具付きです。
ローラー幅(mm) 400 ピッチ(mm) (ローラー)40~137 全幅(mm) 523 全高(mm) 530~850 ローラー径(Φmm) 38
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm) 1011~2964 ローラー幅(mm) 490 機幅(mm) 500 配列 単列(ローラー) ローラーピッチ(mm) 40~133 ローラー径(Φmm) 38 機高(mm) 563~838 許容荷重(kg) 40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg) 56 キャスター径(Φmm) 100(ブレーキ付) 仕様 【スパン】3
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

縮めておけば場所を取りません。 車輪付きで移動が簡単にできます。 高さ調整自由自在、アジャストボルトで微調整も可能です。 ローラー・フレームはユニクロメッキ付きで美麗です。
外幅寸法(mm) 560 脚数(本) 5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 438~1383 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1217 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 30 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 1458~5238 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1241 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 90 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可) 車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
1セット(1本)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 438~1383 ローラー幅(mm) 243(2列) 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1250 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 30.1 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。 材質(ローラー部) アルミ 許容荷重(N) (コンベヤ全体)980
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm) 678~1976 ローラー幅(mm) 490 機幅(mm) 500 配列 単列(ローラー) ローラーピッチ(mm) 40~133 ローラー径(Φmm) 38 機高(mm) 563~838 許容荷重(kg) 40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg) 39 キャスター径(Φmm) 100(ブレーキ付) 仕様 【スパン】2
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm) 1348~3952 ローラー幅(mm) 490 機幅(mm) 500 配列 単列(ローラー) ローラーピッチ(mm) 40~133 ローラー径(Φmm) 38 機高(mm) 563~838 許容荷重(kg) 40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg) 73 キャスター径(Φmm) 100(ブレーキ付) 仕様 【スパン】4
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 40(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 43~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 565~840 配列 単列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 1458~5238 ローラー幅(mm) 243(2列) 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1284 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 90.4 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 778~2668 ローラー幅(mm) 243(2列) 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1268 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 50.2 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
78,980 税込86,878
10日以内出荷

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)