コロコンミニのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
104件の「コロコンミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コロコン ボール」、「コロコン」、「コロコン コンベア」などの商品も取り扱っております。
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)50×150 ピッチ(mm) (ローラ)15 材質(ローラー部) POM ローラ強度(kg) 0.5 ローラ径(Φmm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)15×150 ピッチ(mm) (ホイール)15 強度(kg) (ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) POM
1個
299 税込329
当日出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。 高さ(mm) 17.5(搬送面から) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)100×100 ピッチ(mm) (ボール)16.5 強度(kg) (ボール)0.5 材質(ボール) POM ボール径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。 ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。 ホイールはホイールケースにはめ込みです。
用途交換用ホイールユニット 機長(mm) 200 トラスコ品番 465-7934 材質 ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R) 質量(kg) 0.05 ピッチ(mm) 12.5 ホイール直径(Φmm) 9 機幅(mm) 15 ホイール幅(mm) 10
1台
399 税込439
翌々日出荷

Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに 材質 ローラ:POM、フレーム:アルミ 耐荷重(kg) 1/ユニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング 硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部) 硬質エンビ 軸の形状 半月 材質(ベアリング) ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 20×1.5×6 フレーム寸法(I×K×t)(mm) 30×15×2 コンベア機高H(mm) 31.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)小ピッチコロコン
ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
材質 (フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
1個
4,392 税込4,831
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBRDコンベヤ用ローラ単体。衛生的なステンレスシャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラ シャフト径(Φmm) 6 材質(ローラー部) 抗菌樹脂PVC ローラ強度(kg) 3 ローラ径(Φmm) 18Xt1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質 POM ブラック 外寸(mm) 506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 材質 フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 9
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm) 1000 ホイール直径(Φmm) 36 材質(ホイール) 導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm) (ホイール)20 材質(フレーム) 溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg) (ホイール1個あたり)10
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質 (フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
1個
2,740 税込3,014
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm) 1000 ホイール直径(Φmm) 36 材質 フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm) 50 仕様 ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番 461-2027 質量(kg) 1.16 ホイール幅(mm) 20
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

日本ファイリングNF ローラーレール3000mm
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材 材質(ローラー部) 樹脂 奥行D(mm) 3022
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用 ホイール直径(Φmm) 9 材質 ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。 ピッチ(mm) 12.5(千鳥配列6.25) ホイール幅(mm) 10
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)