コロナ どこでもクーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
70件の「コロナ どこでもクーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「どこでもエアコン」、「ウィンドファン」、「窓ダクトパネル」などの商品も取り扱っております。
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。 ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。 【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。 【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。 選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム 【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。 満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 付属品 布製排熱ダクト セット内容 パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 820~1330(ダクトパネル取付窓) 電源(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 5.8 保証期間 1年 スイング(振り) ワイド/スポット/スポットリズム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×38.6×60 風量調整 【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱 モード 衣類乾燥/除湿 除湿能力(L/日) 9/10(50/60Hz) 除湿面積 [50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安) 切タイマー 1/2/6時間
1セット
56,900 税込62,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。 除湿面積 【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz) タンク容量(L) 5.8 除湿能力(L/日) 9/10 (50/60Hz) ブラック 消費電力(W) 205/215 (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×38.6×60 質量(kg) 13 電源(V) AC100(50/60Hz) 運転モード 冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強) 切タイマー 1/2/6時間 保証期間 冷媒回路:3年、その他:1年
1台
43,900 税込48,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用 セット内容 パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 シルバー 取付可能窓枠高さ(mm) 820~1330
1セット
15,900 税込17,490
翌々日出荷

ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg) 13 スカイブルー 容量(L) (排水タンク)約5.8で自動停止 電源(V) 単相100 本体寸法(mm) 高さ600・幅250・奥行386 消費電力(W)(50/60Hz) 除湿時:185/200、冷風時:200/225 ダクト径(Φmm) 長さ950 運転音(dB) 衣類乾燥:48/48、除湿:42/42 電気代の目安 除湿時: 5.7/6.2円/h 室温効果 使用可能:約5~35 電源プラグ 125V・7A 除湿能力(L/日) 9.0/10.0 除湿面積 プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)(50/60Hz) 温度差(℃) (最大吹出)冷風時:-10
1台
41,800 税込45,980
翌々日出荷

仕様 ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg) 室内機:21.5 シェルホワイト 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 550/635 冷媒 R32 サイズ(mm) 室内機:高さ750・幅335・奥行240 能力(50/60Hz)(kW) 1.4/1.6 期間消費電力量(kWh) 350/400 適用畳数 4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
55,800 税込61,380
翌々日出荷

仕様 ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H) 質量(kg) 室内機:24.0 ホワイト 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) 冷房:640/755、暖房:630/750 冷媒 R32 サイズ(mm) 室内機:高さ780・幅360・奥行263 能力(50/60Hz)(kW) 冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2 期間消費電力量(kWh) 1316/1480 適用畳数 冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
83,800 税込92,180
翌々日出荷

冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用 質量(kg) 21 ホワイト 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) (50Hz)545、(60Hz)625 保証期間 冷媒回路=5年、その他=1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.5×24×75 冷房能力(kW) (50Hz)1.4、(60Hz)1.6 適用畳数 (50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
1台ほか
59,900 税込65,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

満水をランプとメロディでお知らせ! 使いやすいコンパクト除湿乾燥機。 大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。 約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。 3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。 10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。 運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 除湿面積 [50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安) タンク容量(L) 3.5 除湿能力(L/日) 5.6/6.3(50/60Hz) タイプ コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×33×51.5 質量(kg) 7.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 約1~40 切タイマー 2/4/8時間 保証期間 1年
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに タンク容量(L) 4.5 タイプ コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.5×20.2×57 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 約5~40 モード 【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物 切タイマー 1-9時間 保証期間 1年
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg) 室内機:21.5 シティホワイト 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 室内機:335×240×750 消費電力(W)(50/60Hz) 595/700 冷媒 R32 能力(50/60Hz)(kW) 1.6/1.8 期間消費電力量(kWh) 384/432 適用畳数 4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)(50/60Hz)
1台
66,800 税込73,480
翌々日出荷

コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠 取付寸法(mm) 窓:1400~1900 対応機種 CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷

コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠 取付寸法(mm) 窓:1700~2200 対応機種 CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg) 5.3 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 90 騒音値(dB) 約48 機能 ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V) 100(50/60Hz) 使用温湿度範囲 18~32度・30~90% 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×19×42 冷媒 R134a 圧縮機 ロータリー式 冷媒封入量(g) 35 除湿能力(L/日) 0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー 1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
4日以内出荷

質量(kg) 室内機:7.0、室外機:20.5 長さ(m) 配管:12(チャージレス10) 電源 単相100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 室内機:260×798×167、室外機:533×666(+配管カバー部71)×249 寸法(m) 高低差:10 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.2 消費電力(W)(50/60Hz) 595/720 取付幅(mm) 780 期間消費電力量(kWh) 367/429 適用畳数 50Hz:6~8畳(9~14m2)、60Hz:6~9畳(10~15m2)
1台
56,900 税込62,590
翌々日出荷

ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。クリアフィンコート
質量(kg) 13.5 クールホワイト 容量(L) (排水タンク)約5.8で自動停止 電源(V) 単相100 本体寸法(mm) 高さ600・幅250・奥行386 消費電力(W)(50/60Hz) 除湿時:270/310、冷風時:300/350 ダクト径(Φmm) 長さ950 運転音(dB) 衣類乾燥:49/49、除湿:46/46 電気代の目安 除湿時:8.4/9.6円/h 室温効果 使用可能:約5~35 電源プラグ 125V・7A 除湿能力(L/日) 12.0/14.0 除湿面積 プレハブおもに23畳(38m2)・木造15~鉄筋30畳(25~50m2)/プレハブおもに27畳(44m2)・木造18~鉄筋35畳(29~58m2) 温度差(℃) (最大吹出)冷風時:-11
1台
46,800 税込51,480
翌々日出荷

抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量4.5Lタンク。除湿(自動・強・弱・冬モード)。衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。1~9時間「切」タイマー付
質量(kg) 12.5 グレイッシュブルー 容量(L) (排水タンク)約4.5で自動停止 電源(V) 単相100 本体寸法(mm) 高さ570・幅365・奥行202 電源コード(m) 2 フィルター 抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター 消費電力(W)(50/60Hz) 除湿時:280/310、衣類乾燥時:580/610 機能 風向ルーバー/オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー、内部乾燥、キャスター/横方向、衣類乾燥オートストップ 運転音(dB) 除湿時:強 47/47・弱 39/39、衣類乾燥時:標準 50/50 (50/60Hz) タイマー時間 切 1~9 電気代の目安 除湿時:8.7/9.6円/h、衣類乾燥時:18.0/18.9円/h、除湿効率:13.0/12.8円/L (50/60Hz) 室温効果 使用可能:約5~40 運転モード 除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) 温湿度表示 デジタル表示 除湿能力(L/日) 16.0/18.0(50/60Hz) 除湿面積 プレハブおもに31畳(51m2)・木造20~鉄筋40畳(33~67m2)、プレハブおもに35畳(57m2)・木造23~鉄筋45畳(38~75m2)
1台
51,800 税込56,980
翌々日出荷

やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。
用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。 質量(kg) 3.9 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 水タンク容量(L) 4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 35.5×16.5×36.2
1台
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 機能 チャイルドロック機能、減光機能 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約4.5 風量調整 2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 29×25×50 切タイマー 1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)