コンクリート トラフのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
202件の「コンクリート トラフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート製 側溝」、「配線 トラフ」、「ミニ 側溝」などの商品も取り扱っております。
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm) 598(蓋) 種類 U字溝 材質 (1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%) 約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
セット内容 カバーホルダー×2、ベースホルダー×2、連結カバー×1、カップリング×1 寸法H(mm) 145 寸法B(mm) 250 寸法b(mm) 200 寸法h(mm) 105 内断面積(mm2) 2070
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂軽量U字溝
軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路 材質 リサイクルプラスチック 長さ(mm) 1000 幅(mm) 150 質量(kg) 5 深さ(mm) 150
1セット(5個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm) 600 種類 U字溝 寸法H(mm) 30
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。 長さ(m) 2.4 仕様 スーパーダイマ 付属品 直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質 スチール(SS400) 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合 (荷重側溝)T-2 長さ(mm) 600 種類 U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm) 30×30×3 材質 Q235B(SS400相当) 長さ(mm) 約995 形状 並目 プレーン 高さ(mm) 約30 タイプ 歩道用 ピッチ 並目 ピッチ(mm) 約33 表面処理 亜鉛メッキ 許容差 ±3mm バー高さ(mm) 約19 等分布荷重(kN/m2) 約5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質 A6063S 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 高さ(mm) 15 表面処理 B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類 U字溝 仕様 U字溝用 適合 (荷重側溝)歩道用 材質 ポリカーボネイト 長さ(mm) 600 グレー 耐荷重(kg) 500
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管 摩擦係数 TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
1巻
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)