- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- コンクリート バイブのおすすめ人気ランキング
コンクリート バイブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「コンクリート バイブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートバイブレータ」、「棒 バイブレーター」、「フレキシブルバイブレータ」などの商品も取り扱っております。
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
5
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
振動数(min-1)
13000
振動部(直径×長さLmm)
25×221
連続使用時間(分)
(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)
22
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1
作業量(目安)
バッテリ2本で約11.1m3打設可能
尖端のフィン型形状が振動伝達効率を高めます。
強度の強いコンクリートを打設する為に、内部の気泡を除去しコンクリートの密度を高め、骨材が均等に分布する様に強力な振動伝達を与えるフィンヘッドです。
尖端形状が強力な振動伝達を与えるフィン(ヒレ)形状です。
用途コンクリート打設全般
電圧(V)
48
電流(A)
9
コード長さ(m)
1.5
出力(W)
400
長さ(mm)
振動部:397、外部ホース:6000
全長(mm)
6551
質量(kg)
16.1
長さ(m)
ホース:6
周波数(Hz)
200/240
寸法(Φmm)
振動部:52、外部ホース:36
振動数
200/240
1本
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3.0(リチウムイオン)
振動数(min-1)
12500
振動部(直径×長さLmm)
25×221
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン(BL1430)
付属品
バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用)
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1.0
作業量(目安)
1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)
8
モーター(W)
280
振動数範囲(Hz)
200~258
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み)
特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
用途生コンクリート打設時に
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)
4.2(蓄電池装着時)
形式
フレキタイプ
モータータイプ
ブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)
(フレキアッセンブリ)28×825
使用電池
マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)
36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1045×224×109
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。
振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。
前モデルに対して手腕振動を低減しています。
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)
7.9、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
1730
径D(Φmm)
32
長さA(mm)
1500
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:120×1220
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式
フレーム脚取付
周波数(Hz)
50/60
モータータイプ
バイブレータ