コンクリート ヤスリのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
154件の「コンクリート ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドペーパー コンクリート」、「コンクリート 面取り」、「コンクリート 削り機」などの商品も取り扱っております。
片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。 適合材 石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm) 205 幅(mm) 75 厚さ(mm) 50 材質 C 硬さ 中硬 適合材 コンクリート・石材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
幅(mm) 42 全長(mm) 180 適合替刃 21-515 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ 材質 鉄、ダイヤ 対応機種 インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm) 150×230 砥材 ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃) 90
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度 24 砥材 シリコンカーバイド 研磨材の構造 サンドペーパー 羽根枚数 62 適合材 コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm) 150×50×25 砥材 C 粒度 20
1本
899 税込989
当日出荷

石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 材質 刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP 幅(mm) 42 全長(mm) 185 高さ(mm) 42 刃の種別 甲丸刃
1個
569 税込626
当日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 幅(mm) 42 奥行(mm) 160 質量(g) 75 適合替刃 AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材 炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。
用途木材・石材の加工。 材質 グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き) 形状 粒度 40 全長(mm) 265(ヤスリ部:150)
1本
379 税込417
当日出荷


金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
材質 刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×42×40、台紙:230×68×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm) 115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 粒度 200# 適合材 超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

サンタイガー朝日虎印 GC石工用
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm) 205 幅(mm) 75 厚さ(mm) 50 材質 GC 硬さ 中硬 適合材 コンクリート・石材
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質をアルミニウムに変えることによって、従来品に比べて大幅に軽量化しました。片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ用 全長(mm) 190 刃幅(mm) 35 厚さ(mm) 6 適合材 石膏ボード
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)