- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- コンクリート 型枠合板のおすすめ人気ランキング
コンクリート 型枠合板のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「コンクリート 型枠合板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型枠用 合板」、「合板 型枠」、「コンパネ カラー」などの商品も取り扱っております。
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)
12
材質
南洋木 ラワン
トラスコ品番
449-6841
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
質量(kg)
9.8
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)
1820
長さ(mm)
910
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1820×910
エンボス加工
片面あり
型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型
仕様
鉱物油系離型剤
成分
鉱物油、界面活性剤
材質
鉱物油、界面活性剤
色
乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)
75×180
危険物の類別
非危険物
施工面積
1m2当り30~50mL使用
適応下地
木型、金型、二次製品型枠、合板など
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)
900
規格
T2G2
適合
普通合板、石こうボード、コンクリート型枠材(紙)、雨どい(塩化ビニール製)(厚さ:4mm)
最大切断厚さ(mm)
12
1セット(5枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など
材質
ラワン構造用合板
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
BCグレード
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
ラワン普通合板
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質
針葉樹構造用合板
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
CDグレード
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆