- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- コンクリート 研磨 ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
コンクリート 研磨 ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新195件の「コンクリート 研磨 ディスクグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートサンダー」、「ディスクグラインダー コンクリート」、「コンクリート削る 工具」などの商品も取り扱っております。
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度
24
砥材
シリコンカーバイド
研磨材の構造
サンドペーパー
羽根枚数
62
適合材
コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
サーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削
厚さ(mm)
3
砥材
CC
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質
カーボンランダム(研磨材)
基材
ファイバー
適合材
金属、石材・コンクリート
接着剤
レジンボンド
適合工具
ジスクグラインダー
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒
C
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに
粒度
16
厚さ(mm)
2.5/3.5
砥材
GC
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.7[4300]
外径(Φmm)
103
適合材
ブロック・レンガ・コンクリートなど
アズワン品番
64-4062-53
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)
3
粒度
16
砥材
CC
シリーズ
スキルタッチ
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
14
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス!
研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
クロス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
8.5
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ダブル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15.9
種別
4形
砥材
CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s)
71
接着剤
フェノール
広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
Xタイプ
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒
シリコンカーバイド
適合材
金属、石材・コンクリート
接着剤
レジンボンド
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質
ナイロン不織布
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
結合剤
B
研削角度(°)
15~30
適合材
石材、ガラス